テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
幅(mm)48
全長(mm)115
TKG品番9-1692-1901
TKG品番(2017)6-1518-1501
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)110
1本
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
幅(mm)45
全長(mm)115
TKG品番9-1692-2101
TKG品番(2017)6-1518-1701
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)105
1本
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
用途自動販売機・アミューズメント機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)311
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22234
1個
¥506
税込¥557
当日出荷
Dカン付(前2コ)
色グレー
種別キュロット
材質ストレッチバーズアイ/ポリエステル100%
機能ストレッチ、Dカン、家庭洗濯可、両脇ポケット
色番94
グリーン購入法適合
ストライプがキラリと光る、フォーマルタッチのデザイン。
仕様ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/両ヒップポケット/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き
種別キュロット
色ブラック系
混率(%)ポリエステル100
生地フィルムストライプ
透明のガラスは彩り華やかなメニューの色彩をそのまま映し、モダンなデザインがメニューを一層引き立てます。人気のビュッフェスタイルにも最適な小さなガラスの器です。
食器の種類洋食器
材質ガラス
形状長角皿
高さ(mm)19
質量(g)55
短辺(mm)53
長辺(mm)86
TKG品番9-1691-0801
TKG品番(2017)6-1515-0201
1セット(6個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
人気のビュッフェスタイルやオードブルなどのコースメニューの演出におすすめです。
用途アミューズ(エアー)
高さ(mm)27
口径(Φmm)70
最大径(Φmm)70
1箱(6個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。
端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。
PC基板を使用しないコネクター一体型端子。
ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。
用途アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。
各種信号入力用操作ボタンとして最適です。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
ボタン形状丸
ボタン色グレー
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質18-8ステンレス
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器
耐熱温度(℃)260
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器
耐熱温度(℃)260
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
幅(mm)50
全長(mm)116
TKG品番9-1692-2001
TKG品番(2017)6-1518-1601
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
材質:18-8ステンレス。対応プレートサイズ:Φ250~290mm。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途ガラスプレートは耐熱ガラスではありません。直火、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はできません。
材質18-8ステンレス
適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250~290
食器の種類洋食器
種別アミューズメントフォーク
全長(mm)84
EBM品番5535910
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
食器の種類洋食器
種別アミューズメントフォーク
全長(mm)84
EBM品番5535900
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱陶器
容量(mL)6
間口W×奥行D×高さH(mm)100×45×25
耐熱温度(℃)260
TKG品番9-1685-0401
1箱(6個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
全長(mm)105
サイズLTSサイズ
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
幅(mm)45
全長(mm)86
TKG品番9-1692-2401
TKG品番(2017)6-1518-2001
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
幅(mm)50
全長(mm)90
TKG品番9-1692-2301
TKG品番(2017)6-1518-1901
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント。ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
種別スプーン
幅(mm)48
全長(mm)85
TKG品番9-1692-2201
TKG品番(2017)6-1518-1801
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
全長(mm)105
サイズLTSサイズ
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
全長(mm)110
サイズDSサイズ
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
全長(mm)110
サイズDSサイズ
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)105
1本
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)110
1本
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
容量(mL)65
材質ソーダガラス
直径(Φmm)38
口径×高さH(mm)38×105
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2264-1101
TKG品番(2017)6-2045-1101
1セット(12個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-15~+60
フランジフランジなし
ボタン形状角
端子形状PC端子
プレート(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+70
バウンシング10ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-15~+60
フランジフランジ付
ボタン形状角
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
プレート(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+70
バウンシング10ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間
取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8
適合ドリル径(mm)9
引張強度N(kgf)588(60)
最小中空幅(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ