・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮。・保水性に優れドライアウト抑制。・親水性に優れ細部の成形性に優れる。・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる
用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。
材料ナイロン6
危険物の類別非危険物
関連資料(0.14MB)
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080
適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450
サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み)
ボルト径M10・M12・M14・M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
ソフトな感触と風合いの良さが大人気。
用途幼稚園・公園・商業施設・イベント会場
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)12mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)13mm
用途キャンバー調整に使用します。
適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。
トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。
衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
用途ブッシュの挿入
トラスコ品番814-7926
適合機種A-302
部品番号1008
1本
¥4,788
税込¥5,267
6日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。
ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途幼稚園・学校・プールサイド
幅(cm)100
材質ポリエチレン
パイル長(mm)(標準)15mm
全厚(mm)(標準)15mm
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
幅(cm)308
長さ(cm)308
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)8mm
材質(バッキング)プラスチック成型品
全厚(mm)(標準)22mm
1ケース(50枚)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。
保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。
練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。
親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。
繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。
用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般
比重1.14
危険物の類別非危険物
耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。
ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
用途公園・遊園地・ゴルフ歩径路・プールサイド
幅(cm)100
パイル長(mm)(標準)23mm
材質ポリエチレン
十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
用途屋上・幼稚園・学校・商業施設
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm
全厚(mm)(標準)10mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
ポリプロピレン使用の普及タイプ。
用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド
材質ポリプロピレン/直毛糸タイプ
パイル長(mm)(標準)5mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)6mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)MBRフォーム2mm
全厚(mm)(標準)7mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCフォーム2mm
全厚(mm)(標準)8mm
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
幅(cm)308
長さ(cm)308
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)8mm
材質(バッキング)プラスチック成型品
全厚(mm)(標準)22mm
1ケース(50枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
用途ベランダ・福祉・文教施設・工場などの床材・玄関・シャワー室
幅(cm)303
長さ(cm)303
材質PE・EVA樹脂
全厚(mm)(標準)23mm
1ケース(60枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
緑の高級感をエコノミープライスで実現。
用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)8mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)9mm
・透水・保水磁器タイルを使用しているため、雨のあと。もタイル表面に水溜まりができず、滑りにくく安全です。・打ち水の効果の持続時間が長くなります。
用途バルコニーを快適かつ安全に過ごすことのできる人と環境にやさしいタイルです。
寸法(mm)22(高さ)×307(縦)×307(横)
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)7mm
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
用途屋上・学校・幼稚園・商業施設
幅(cm)500
長さ(cm)500
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)8mm
材質(バッキング)ガラス繊維・不織布入りPVC2mm
全厚(mm)(標準)9mm
1ケース(12枚)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。福祉施設や病院に最適の透水タイプ。
用途屋上・学校・病院・福祉施設
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm
全厚(mm)(標準)9mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
カール糸タイプのベストセラー。
用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)8mm
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)191
測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)78(最小測定値)
測定精度(°)0.5
取扱説明書(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。
適合車種W203
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。
最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。
従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。
マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)約49×14.5×140
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
リアアクスルのブッシュをプレスを使用せずに脱着出来ます。
用途アクスルブッシュの交換に使用します。
適合車種E38・E39・E60・E65・E66
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
用途フロントクロスメンバーのアライメント用
適合車種VW・AUDI
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード