45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)14.8 トラスコ品番855-6206 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。 アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。 アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。 その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。 付属品小皿2枚入 成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
1本(55g)
689 税込758
当日出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)10.3 トラスコ品番855-6211 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)10 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。 幅(mm)318 質量(kg)12 高さ(mm)259 奥行(mm)240 消費電力(W)1000 電源単相100V 電源コード(m)5 給水方式水道直結タイプ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370 質量(kg)19 高さ(mm)726 奥行(mm)621 消費電力(W)830 電源単相100V 給水方式水道直結タイプ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)20.6 トラスコ品番855-6209 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)7.8 ノズルHJG120-30VAN
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番455-3241 適合機種TRY-01 カバーなし 質量(kg)5 能力(巻取能力)20m キャスターなし 巻取形式手動
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.3 トラスコ品番855-6207 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除 使用圧力(MPa)~0.8 ポンプカスケードポンプ 吸水量(L/min)0.5~6 関連資料(28.64MB)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.4 トラスコ品番855-6210 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)9 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)36.2 周波数(Hz)60 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除 仕様ノズル頭口:10 全長(mm)ノズル:1330 質量(kg)ノズル:3.3 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)1.5
1セット
339,800 税込373,780
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.2 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.7 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.6 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.3 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.9 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)15 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)30.1 出力(kW)3.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)24.8 トラスコ品番855-6208 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)3.9 タンク容量(L)薬液:15 最高圧力(MPa)0.4 連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧) バッテリーリチウムイオン電池 ポンプダイヤフラムポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

置いたままでラクラク噴霧!。背負動力噴霧機用のアルミ台車です。高圧・低圧どちらの動力噴霧機にもお使いいただけます。
付属品ベルト2本 関連資料(28.64MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB) 巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除 質量(kg)2.5 タンク容量(L)薬液:10 最高圧力(MPa)0.3 連続使用時間(分)広角除草W型/90 バッテリーリチウムイオン電池 ポンプギヤポンプ 充電時間(分)40 関連資料(28.64MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除 仕様ノズル頭口:4 全長(mm)ノズル:2310~2910 質量(kg)ノズル:1.2 最高使用圧力(MPa)3 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)1.32
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




  • おすすめ人気ランキング
  • アリ