22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.11 材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質SMn455(マンガン鋼)相当 寸法H(mm)6 寸法A(mm)25 寸法S(mm)43 質量(kg/m)1.6 表面処理硬質クロムメッキ 寸法B(mm)12.25 取付ボルトM5 寸法P(mm)90 平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法M(mm)5.5 寸法I(mm)15 寸法J(mm)10 寸法A1(mm)25.74 寸法H1(mm)1.3 寸法G(mm)10 寸法K(mm)5.5 真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度HRC50~58 V角度(°)70 取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさRa3.2
1本
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ニューストロング販売スライドクランプ BSGタイプ
斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波 仕様黒皮用
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業スライド式台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

今野製作所(EAGLE)送り台ジャッキ
エコ商品
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル 送り可能幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イマオコーポレーションリーチクランプ
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。 タイプ重荷重用 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法J(mm)- 寸法H(Φmm)- 操作左方向 寸法A(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オークラ輸送機軽搬送コンベヤ用オプション
エコ商品
・アルミフレーム側面のアリ溝に挿入して簡単取付。・取付に工具等は不要でスライドさせれば移動も楽々。
用途・工具や計測機器、マニュアル等を機側にぶら下げてスッキリ収納。・M6ナットの挿入が可能なあらゆるフレームに対応したユニバーサル設計。・オークラ製品対応機種:ベルコンミニⅢシリーズ、コロコンミニシリーズ(KBSD、KBCD、KBWD、KBMD)、EARD 許容荷重(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

今野製作所(EAGLE)送り台ジャッキ
エコ商品
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル ストローク(mm)63 寸法(長さL×幅W)(mm)443×375 本体高さ(mm)252 送り可能幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
トラスコ品番208-1437 アズワン品番64-8778-84
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)