繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番385-3772
適合機種DJP45
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。
容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31
質量(g)25
容量(mA)1900
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラスコ品番294-7676
質量(g)40
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番336-5514
質量(g)35
定格電圧(V)3.7
消費電力1000mAh
対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7
対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ
充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)
バッテリー容量(mAh)980
通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
適合機種DJ-DPS50、DJ-DP50H
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間
トラスコ品番756-2616
材質ポリカーボネイト、リチウムイオン
幅(mm)56
高さ(mm)82
質量(g)140
品名リチウムイオンバッテリーパック
奥行(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ6 1431
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
DJP9/P11/P21用のニッケル水素バッテリーパックです
用途工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。
トラスコ品番854-8174
1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
DJ-PHM20の予備バッテリーです。
対応機種DJ-PHM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
アルインコ/ALINCO/ALINCO EBP-89 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-BU50AD、DJ-DP50H、DJ-DP50HB、DJ-DPS50、DJ-DPS50B など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2650
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
適合機種DJP221M, 221L
質量(g)350
トラスコ品番363-0544
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
アルインコ/ALINCO EBP-64 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-S17、S47、S57用 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1600
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)7.4
対応機種DJ-DPS70/71シリーズ、DJ-DPX1/X2シリーズ、DJ-BU70シリーズなどバッテリー別売機種のオプション
充電時間約4時間(すべての対応充電器に共通)
バッテリー容量(mAh)3200
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー
16時間の長時間運用
大音量700mWのオーディオ出力
ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能
IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど
質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む)
備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など
出力(W)5/2/1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7
通信距離約1~2km(見通しの良いところ)
使用時間(時間)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.17MB)
通話方式交互
音声出力(外部スピーカー)700mW
サービス分類レンタル
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
リアルタイムのハンズフリー通話!
現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。
簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。
IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど
材質ポリカーボネート
質量(g)120(本体のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3
アンテナサイズ(mm)約165
防塵防水性能IP67
出力(mW)10/1
通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時)
使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時)
特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど
関連資料(1.17MB)
通話方式交互・同時
サービス分類レンタル
アルインコ/ALINCO EBP-62 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など
バッテリーニッケル水素電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)1200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。
騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。
通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)
機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/
防塵防水性能IP67相当
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω)
バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度
アルインコ/ALINCO EBP-76 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJBU-10C、DJ-BU50AD など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)1800
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
アルインコ/ALINCO EBP-37N バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DJ-X2000、DJ-190J 他 など
バッテリーニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)4.8
バッテリー容量(mAh)700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力
保護等級IP67相当
仕様テールノイズキャンセラー
付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
インピーダンス(Ω)約2k
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。
Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.
種類特定小電力
通信方式(送信部)交互(単信)
セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ
色ブラック
タイプロングアンテナ
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC3.7/4.5
チャンネル数(交互)9+11ch
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)
消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000
周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数
電池リチウムイオンバッテリーパック
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW/1mW
充電時間(時間)約3
出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)
受信方式ダイレクトコンバージョン
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類特定小電力トランシーバー
トラスコ品番491-6093
質量(g)約174(単三乾電池含む)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k
通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
防塵防水性能IP54
送信出力10mW(1mW切り替え可)
通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度
接地マイナス接地
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)
電波型式F3E(FM)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。
強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。
イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。
減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。
テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。
送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。
選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。
【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。
種類特定小電力トランシーバー
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ
質量(g)約100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
チャンネル数交互9+11、中継9+18
感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)
使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW-1mW切替
適合バッテリーEBP-179
防水保護等級IP67相当
交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。
電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。
送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。
操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。
フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー
付属品ベルトクリップ
質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40
定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)
チャンネル数交互20、中継27
感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)
機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
通信方法単信(交互)・半複信(中継)
電波形式F3E(FM)
送信出力10mW
適合バッテリーEBP-179
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)最薄部:24
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数47ch(単信20/半複信27)
対応RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9
機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式F3E (FM)
防塵防水性能防水(IP67)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。
適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)
定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh
チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch
消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20
通信方式単信、半複信、複信
周波数範囲(MHz)421/422/440
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
外部端子DC5V~6V EIAJ区分2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)
受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
低周波出力80mW以上
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)
定格電圧(V)7.2(電池端子)
アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220
消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)
消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)
防塵防水性能IP68
送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)
周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50
送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局
受信感度-5dBμ (BER 1%)
変調方式4値FSK
電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
低周波出力700mW以上 (最大時)
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番385-3802
適合機種DJP45、DJDP10、DJDPS50、DJDP50H
質量(g)55
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
同時に2個のバッテリーを2時間で充電
適合(本体)DJ-PA20/PA27DJ-P20/P27/P80/P90/PB20(電池パック)EBP-25N
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ