マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
水を電気分解した洗浄効果のある強アルカリ性電解水(pH12.5以上)です。
強アルカリ性ですが環境に負荷を与えません。
清掃のあらゆるシーン(化学床・カーペット床・石材・ガラス・壁等の汚れ除去)に使用できます。
中性洗剤・剥離剤の希釈液として使用すれば洗浄効果・作業効率の向上が図れます。
1缶(18L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2
本数6
1箱(2L×6本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
◆本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)です。◆除菌効果があり、消臭効果もあります。◆人体に使っても安全で、引火性もありません。◆無色無臭、刺激臭はなく、泡立つこともありません。◆除菌液としては、水で5 倍まで希釈してもお使いいただけます。5倍に薄めるとpH12.5になります。
用途<使用方法>。◆現場の清掃・除菌:設備、床の油汚れの洗浄にご使用いただけます。スプレーなどで吹き。付けたのち拭き取ってください。自動洗浄機の洗浄液として使用してください。◆洗浄工程:部品の脱脂などの洗浄用にお使いいただけます。洗浄液として洗浄機に使用で。きます。◆金属加工:クーラントの腐敗防止、延命、臭い対策用にお使いいただけます。冷却性を向。上させ、焼き付き防止、工具寿命延長に効果が期待できます。クーラントに混ぜるだけで使。用いただけます。 ご使用前にご相談ください。
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1箱(20L)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
pH12.5 強アルカリのアルカリ電解水です。
容量(L)4
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性アルカリ性
エスコ品番EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。
pH値12.6
仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン
成分100%アルカリ電解水
液色無色透明液体
比重1.0
アズワン品番64-5281-18
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
【手肌に優しく、洗浄+除菌】。微粒子レベルまでの洗浄能力を持つe-WASH98.5%に、僅か1.5%の完全無添加せっけんを配合。【泡立ちを抑え、濯ぎ易い!】。【ドライ施工可能(除菌)。水道の無い場所での施工が可能】
用途手洗い、食器洗い、ペットの足拭きなど
成分スーパアルカリイオン水「SAIW」98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸1.5%
タイプ泡
シリーズe-WASH
液性アルカリ性
コンパクトなアルカリのエントリーモデル
胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。
アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。
胃もたれや胃の不快感をやわらげる
胃腸の働きを助けお通じを良好に
コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。
胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。
吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。
機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付)
付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液
質量(kg)約1.8(満水時:約2.1)
消費電力(W)約48(待機時:約0.4)
定格電圧(V)交流100 50-60Hz
交換目安約1年間(1日15L使用時)
電源コード(m)約2
ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7
浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):●
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6
水質3つの水
電極3枚
ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時)
使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満)
水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000
定格電流(A)(50/60Hz)1
吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時)
電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式
材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
アルカリイオン整水器用の専用部品です。
適合本体PSFA30(WP)、PSFB30(WP)
1個
¥200
税込¥220
8日以内出荷
アルカリイオン整水器用の専用部品です。
適合本体PSFA30(WP)、PSFB30(WP)
1個
¥1,500
税込¥1,650
8日以内出荷
界面活性剤や添加剤等の洗浄成分を一切使用せず、強力な除菌・消臭・洗浄効果を実現。
材質超電解アルカリイオン水
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
純水のみで精製されたアルカリイオン水「清廉」。
界面活性剤やその他化学物質や不純物を一切使用していないため、
洗浄後の水抜き作業を必要としません。
用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。
仕様水素イオン濃度指数:12.5度
内容量(L)18
使用希釈倍率【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液~10倍(汚れ度合いに応じて希釈)
1箱
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
適合PZY30用カートリッジ
交換目安遊離残留塩素:約150日(1日当たり1L使用の場合)
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量150L(除去率80%、JIS S3201試験結果)
ろ過材の種類活性炭
ろ過流量0.15L/分
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等
アズワン品番64-5281-16
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。
生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。
(pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。
水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。
初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。
継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物
付属品POCA10個、フィルター1セット、セル1セット
フィルター活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
15日以内出荷
イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
タイプ本体ボトル
成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤
材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」
シートサイズ(mm)140×180
pH9.5~9.9の天然アルカリイオン水で、硬度は2mg/L以下の軟水で、まろやかでおいしい水です。常温で飲んでも、お茶、コーヒー、紅茶に使用するとおいしく飲めます。焼酎、ウィスキーなどの割水に使うと香り成分・味覚成分が引き立てられます。浸透力が高く料理の旨味を引き出し、お米もふっくら炊けます。
仕様常温
容量(mL)500
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
¥3,898
税込¥4,210
6日以内出荷
発酵アルコール、アルカリイオン水、抗菌成分GSE(グレープフルーツ種子エキス)のトリプルパワーで除菌します。抗菌効果が2ヵ月以上続きます。洗い流し不要で、食品にかかっても安心です。刺激臭・色落ちのない非塩素系です。無色透明で使いやすいです。
用途除菌。
トラスコ品番207-0377
材質主成分:GSE(グレープフルーツ種子エキス)、発酵アルコール、電解アルカリイオン水
幅(mm)83
容量(mL)250
高さ(mm)220
奥行(mm)52
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
キッチンからリビングまで、アルカリイオン水で 汚れを浮かす!。洗剤不使用で手にやさしい。
材質シート:レーヨン、ポリエステル、液剤:エタノール、アルカリイオン水、防カビ剤、香料
質量(g)9
タイプウェット
シリーズコンドル
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×300
商品タイプ取替シート
1袋(20枚)
¥319
税込¥351
4日以内出荷
水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。
通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。
洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません)
拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。
用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。
成分アルカリイオン水100%
使用方法原液
pH12.5
効果除菌/消臭
袋ごと加熱1分温めて拭きます。電子レンジ専用お掃除シート。週に1度のお手軽掃除。ベタつき落としてニオイもスッキリ!。油汚れに強いアルカリイオン水配合。2度拭き不要!
材質(アルカリ)電解水・エタノール
シートサイズ(mm)約210×290
液性弱アルカリ性~アルカリ性
アズワン品番65-2242-97
1パック(3枚)
¥380
税込¥418
当日出荷
エアーコンプレッサーのエアーのみを用い、ボトル内の液体を吸上げ微粒子状のミストにして噴霧。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤等(次亜塩素酸水、アルカリイオン水など)の噴霧
使用液弱酸性~弱アルカリ性液剤、水
空気圧力(MPa)0.25~0.9
接続口径カプラプラグ1/4
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
本体容器に再生原料を使用した環境に優しい製品です。
用途パソコン本体やFAX、電話機などの周辺機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
成分※ディスプレイやフィルターには使用できません。
寸法(mm)H141×Φ40
タイプポンプ式スプレー
内容量(mL)100
アズワン品番64-0859-58
グリーン購入法適合
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(2~4%希釈)から軽切削加工(3~10%希釈)まで
pH10.1
JIS規格A2種1号相当
引火点(℃)なし
密度1.05
外観無色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.71MB)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。
アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れや菌・ウイルス・臭いを分解します。
界面活性剤などの合成化学物質を含まない99.83%水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。
静電気防止にも効果があります。
二度拭き不要、すすぎが簡単です。
50℃程度まで加熱すると効果が向上します。
リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。
用途ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。
車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。
キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。
機器類の錆防止に。
野菜や果実等食材洗浄に。
ペット周りの衛生管理や消臭に。
衣類の洗剤に。
清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。
トラスコ品番244-7872
材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 99.83%(カリウムイオン0.17%含有)
色透明
容量(mL)500
容量(L)0.5
容量(cc)500
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切削液に対してアルカリイオン水の性能を最大限発揮させるために開発されたアルカリイオン水専用のオイルフリー潤滑添加剤です。<製品特徴>。・pHの維持が容易。不要な成分をカットしており、切削液のpHが下がりにくく少量のアルカリイオン水で簡単にpHを管理できます。・オイルフリーでも高い潤滑性と冷却性。軽切削から研削まで幅広い加工に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。泡立ちが少ないので高圧クーラントでの使用が可能です。・優れた防錆効果。鋼に対して優れた防錆力を持ち、さびやすい材質の加工にも最適です。・腐りにくく長寿命。切削液が腐りにくく、数か月間の長期使用でも劣化しにくい設計です。・高い洗浄力でクリーンな作業環境。優れた洗浄力により、機内を常に清潔に保ち、メンテナンスを軽減します。
用途鋼や鋳鉄、ステンレス、難削材の研削加工(30~50倍希釈)から軽切削加工(10~30倍希釈希釈)まで
pH10.1
JIS規格A2種1号相当
引火点(℃)なし
密度1.05
外観無色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.71MB)
1缶(200L)
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ。落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です。水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)~40まで(お湯)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)回収タンク:0.5/満水タンク:0.3(有効)
コード長さ(m)約3
定格消費電力(W)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312
吸込仕事率(W)30W
アズワン品番64-7817-05
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
あらゆるOA機器の汚れ落とし。フォームタイプ。
使いやすいスリムなアルミ缶を使用しています。
除菌・消臭効果のある竹エキスを配合しています。
コンピュータ、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし、静電気を除去します。
環境に優しい電解アルカリイオン水が主成分です。
仕様エアゾル式スプレー、フロン非使用
アズワン品番64-0858-13
1本(200mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。
仕様ナチュラルミネラルウォーター
原水鉱水
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ