こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
仕様オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)37×20×102
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番1-5049-01
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)170×90×40
質量(g)300
電源006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)
精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)0.1
環境温度範囲(℃)10~35
アズワン品番1-5557-01
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80
測定対象エタノール
寸法(mm)40×40×140
質量(g)160
測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛最小目盛:1%
付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
目盛仕様エチルアルコール濃度
使用可能温度範囲10~100
測定モード通常モード(1回毎の測定)
電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番765-8621
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時)
色ブラック
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
使用温度(℃)5~35
表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。
検知対象ガスエタノール
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0~5000ppm
指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造Exibd II BT3
警報設定値250ppmまたは500ppm
表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)
警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
質量(g)約450(電池を除く)
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理ニューセラミック式
指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)
測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目イソプロピルアルコール濃度
寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
分解能0.1%
使用環境温度(℃)10~35
温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30
測定範囲(mg/L)5-150
TGK品番169-80-04-30
使用検知管名116 イソブチルアルコール
許容濃度(mg/L)50(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)(5)-150
有効期限(年)3
吸引回数(n)(2)
対象ガスイソブチルアルコール
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
材質ガラス・鉛
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂
質量(g)約60(電池込)
外形寸法(mm)37×92×16
電源乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)
表示方式デジタル表示
検知方式半導体ガスセンサー
アズワン品番65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知範囲0.00~1.00mg/L
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
アラーム内容0.25mg/L以上
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池
付属品取扱説明書、収納袋
質量(g)約30
使用温度範囲(℃)0~45
電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示)
測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)
センサー半導体式ガスセンサー
測定対象呼気中アルコール濃度
寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)
保証期間6ヶ月
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1
保管温度範囲(℃)-20~50
関連資料(10.86MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.7MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。
予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。
測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。
メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。
市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。
センサーの寿命を色でお知らせします。
用途アルコール濃度の測定に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×16×120
質量(g)27
入力電圧DC5V1A(USBType-C)
センサー半導体式ガスセンサー
寿命約1500回又は製造から2年の早い方(センサー)
充電時間約2時間
検出範囲0.00~0.5mg/L
メモリー数50回分(上書き)
電源リチウムイオンポリマー電池300mAh
精度±2%
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。
材質本体ケース:ABS
タイプ自己管理型
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)
本体寸法(mm)約105×35×17
本体質量(g)約28(乾電池含まず)
使用温度(℃)-10~60(結露なきこと)
表示方式LCDデジタル表示
センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)
形態ハンディ型
表示単位0.005mg/L
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)
1台
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約36( 電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.00~0.95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22
センサータイプ半導体式ガスセンサー
交換目安1000回測定
表示方式LCD 表示
機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能
測定対象呼気中アルコール濃度
保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方
電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)
保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)
検知時間(秒)20以下
BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。
仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年
セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示
サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)
表示方式LCDディスプレイバックライト付
範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上
寿命【センサー】1000回もしくは1年
検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)
内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ
ハンディタイプ
自宅や出張先でのチェック可能
吹きかけ式
マウスピース式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
ハイブリッドセンサー
4タイプの電子音
データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個
材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂
質量(g)約110(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)135×48×23
電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用
検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.5MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180
目盛1vol%
息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。
付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース
材質本体/ABS、PC マウスピース/PP
測定範囲0.000~1.000mg/L
電源単4アルカリ乾電池×2(別売)
センサーナノ半導体センサー
使用環境温度(℃)0~50
警告0.150mg/L以上
使用期限使用開始から1年または測定数1000回
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定
付属品ポーチ
色ブラック
測定時間(秒)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋
寸法(mm)29.2×121×15.2
質量(g)28.3(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)
センサータイプMEMS半導体ガスセンサー
測定時間約20秒
センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)
ディスプレイLCDデジタル方式
最小表示単位0.01mg/L
アズワン品番65-3906-45
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。
アズワン品番65-3354-56
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
息を吹きかけるだけでアルコール濃度が測定できるアルコール検知器
デジタル表示で分かりやすく操作も簡単
ポケットサイズで持ち歩き楽々
時計表示、温度表示、アラーム、カウントダウンタイマーと多機能
※計測は飲酒後20分以上経ってから行われることをお勧めします。
※本機の測定で酒気帯び運転の法律基準値を下回っていても、飲酒後は絶対に車を運転しないでください。
※センサーの寿命は約1000回です。使用状況によって短くなる場合があります。
※重度のアルコール検知を故意に行うとセンサーが消耗します。
※センサーは交換できません。
※アルコールチェック用の電池の寿命は約100回です。
※アルコール検知を連続して行うと、電池の寿命が短くなる場合があります。
※時計用のボタン電池の寿命は約1年です。
仕様●センサー:半導体式高感度アルコールセンサー●測定範囲(mg/リットル):0.00~0.95●測定精度(mg):0.05●電源:単4×2本(アルコールテスト用)/LR-44×1個(時計用)●起動時間(秒):約10●検知時間(秒):3~5●材質:本体・ABS樹脂/ストラップ・ナイロン●サイズ(mm):W100×D37×H17●質量(g):33(電池無し)
アズワン品番68-0849-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
寸法(mm)37×92×16
質量(g)60(電池込み)
電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)
表示方式デジタル
寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。1アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認。2アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。対象事業者は以下の通りです。1乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。2白ナンバー車5台以上を保持。(。原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様本体サイズ:W57×D27×H120mm 重量:145g 検知方式:燃料電池式センサー 測定範囲:0.000~1.900mg/L 連続使用時間:約48時間 連続使用回数:約1500回(充電満タン時) センサー寿命:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります) 計測時間:2~3秒(プレシジョンモードの場合) 結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます) 起動時間:5秒以内 充電時間:約4時間 電源:充電式リチウム電池内蔵 使用温度範囲:0~45℃ 保管温度範囲:-40~75℃ 付属品:接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4 その他仕様:2種類の測定パターン
アズワン品番65-3734-70
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知
測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005
センサー半導体式ガスセンサー
表示LCD(バックライト付)
寿命約1000回
使用温度(℃)0~35
保管温度(℃)-10~50
本体寸法(mm)約105×32×17
質量(g)28
電源単4形アルカリ乾電池(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。
ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。
国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP
測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度)
質量(g)50(電池含む)
電源単4電池×2本(別売)
測定精度0.05mg/1BrAC
表示方式LCD(液晶)数値表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105
分解能0.01mg/L
寿命(センサー)使用回数約500回
検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー
アズワン品番64-7922-92
1個
¥3,250
税込¥3,575
3日以内出荷
息を吹きつけるだけ簡単計測!脱着簡単!
交換式センサーユニット。
携帯に便利なコンパクトサイズ。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)30×87×18.5
使用温度範囲(℃)5~35
測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95
寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。
トラスコ品番408-2442
幅(mm)38
色ホワイト
高さ(mm)17.5
品名アルコールチェッカー
奥行(mm)103
電源(V)単4形アルカリ電池×2
電源単4形アルカリ電池×2
測定範囲(mg/L)0.00から0.95
使用温度(℃)5~35
測定目盛(mg/L)最小:0
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
付属品microUSBケーブル、マウスピース
材質ABS
色ブラック
測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L
質量(g)86
電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売)
測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24
センサー電気化学式センサー
保存温度(℃)-20~50
測定対象呼気中アルコール濃度
測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上)
寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回
使用環境温度(℃)-5~45
パネル1.8インチ電子表示パネル
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ポータブルで保管と携帯便利です。
簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。
自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。
デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
用途吸気中のアルコール濃度の測定に
本体寸法(cm)約11×4×1.5
電源単4電池×2(別売)
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境温度(℃)5~35
保証期間新品での購入から6ヶ月
仕様最大使用回数:999回
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
材質ABS樹脂
電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属
測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)
測定精度0.05mg/L(BRAC)
センサー半導体式高感度アルコールガスセンサー
アズワン品番68-4103-80
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ