2,230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールランプなどの燃料に適しています。
仕様●成分・濃度:メタノール70vo%・エタノール30vol%●ボトルサイズ(mm):Φ68×181●単品JANコード:4987298106064 アズワン品番68-0764-46
1箱(24本×500mL)
44,980 税込49,478
翌々日出荷


主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。 調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。 エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に 効果除菌、消臭 成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3% 使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。 種別食品添加物、エタノール製剤 保存方法室温 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年
1本(500mL)ほか
799 税込863
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。 ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。 有効成分:エタノール76.9~81.4vol%
成分エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 エタノール濃度(w/w%)70.10~74.68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(60mL)ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]AT除菌75%アルコール 500mlx28本
キャッチコピー:毎日の清掃・除菌に。商品説明:アルコール75% 希釈不要
セット内容本体のみ 材質PETボトル 寸法(mm)Φ72×173
1セット
17,500 税込19,250
3日以内出荷

食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。 ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。 エタノール濃度(w/w%)72.3 成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100 アズワン品番62-3800-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
998 税込1,098
6日以内出荷

2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているので、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。 手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感のない少ない消毒剤です。 速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。
効果殺菌、除菌、消毒 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、添加物としてエタノール72vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。 種別指定医薬部外品 用法そのまま手指に塗布または塗擦 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
1,690 税込1,859
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール度数77%の高濃度による瞬間殺菌力と高純度のカテキンによる抗菌持続性、抗ウイルス力を有しています。口に入れても問題のない原材料です。
成分アルコールほか 種別食品添加物 アルコール濃度(w/w%)77
1本(500mL)ほか
1,290 税込1,393
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。
エタノール濃度(v/v%)75 使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分エタノール75v/v% 材質PE
1個(1L)ほか
1,698 税込1,834
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称n-プロピルアルコール、1-Propanol 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3CH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒0.80 化学組成CH3CH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-25 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.10 危険物の性状水溶性 CAS登録番号71-23-8 別称n-プロピルアルコール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。
液性中性 成分エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう エタノール濃度(w/w%)67.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(5L)ほか
3,698 税込3,994
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アルコールランプなどにも 成分メタノール95%、エタノール4%、水分1% 名称アルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
399 税込439
当日出荷


速乾性の高いアルコールスプレーに抗ウィルス成分を配合、 拭き取りの必要がなく、手間がかかりません。 抗菌剤に柿タンニンが配合されているので、消臭効果を 発揮します。
成分エタノール70%以上 容量(L)0.5 TKG品番9-1556-1201
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール対応の空ボトルです。ガンタイプなので持ちやすくお掃除に適しています。
仕様●容量:500ml●20本セット アズワン品番65-9236-22 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
7,990 税込8,789
10日以内出荷

純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時) 質量(g)92 アズワン品番62-7040-92
1個
2,598 税込2,858
欠品中

メーカー史上最高性能※のアルコール製剤(食品添加物)。 高い除菌力と『作業の効率化』を同時に実現する。 忙しい厨房内の衛生管理におススメ。 ※除菌力・ウイルス除去力、液の浸透力がメーカー従来品と比較して上回る
シリーズファイナルアルコール エタノール濃度(w/w%)54.36 効果除菌・抗菌
1本(500mL)ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に 成分メタノール/エタノール/イソプロパノール 容量(mL)500 包装500mL 含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 関連資料添付文書(0.18MB) 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
498 税込548
4日以内出荷

電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ) 付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)108×60×23 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00 使用温度(℃)0~40 検知原理電気化学式ガスセンサ 電池寿命使用回数500回 アズワン品番1-9633-21 保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
1個
13,990 税込15,389
翌々日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様【吹きかけ時間】約5秒 付属品マウスピース5個 規格EN16280 電源2×単4アルカリ電池 測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L 反応時間3~5秒 精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー) センサータイプ半導体ガスセンサー 分解能0.005mg/L ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ 寿命1000回または1年(センサー) データ記録件数直近20回分を保存
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ライオンハイジーンファイナルアルコール
ライオン史上最高レベルの性能。水に濡れた状態でも除菌やウィルス除去効果を発揮。防カビや長期抗菌性能も装備。作業の効率化による時短、節約と高除菌、除ウイルス力(※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません)を兼ね備えたアルコール製剤!。厨房のサニテーションに最適!。W浸透成分とパワーアシスト成分!相乗効果で優れた除菌・除ウイルス力を発揮!。キッチンなど水回り。厨房など食周りに安心して使える!調理機器や器具類、ショーケースや客席テーブルなどの清拭など厨房・客室等の衛生管理に。広範囲の除菌に便利!シンクやテーブル、大きなバットなど。少ない回数で全体にかかります(メーカー従来比)。複数の人が触れる箇所に!冷蔵庫やオーブンの取っ手、手すり、ビュッフェで使われるトングやトレイ、オーブンのボタンなど。作業の効率化、負担軽減、使いやすい新トリガースプレーを採用!従来品よりも少ない回数で、全体にまんべんなくかけられます。
成分エタノール、クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、脂肪酸類、クエン酸ナトリウム、精製水 ケース入数12
1本(500mL)
999 税込1,079
5日以内出荷

広範囲に散布できる噴霧ノズルタイプ/高濃度エタノール75%配合
効果除菌 エタノール濃度(v/v%)0.75
1個(500mL)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノールにグリセリン脂肪酸を加えることで除菌力をアップ。更にリンゴ酸配合によりphを弱酸性にすることに成功しました。 各種ウィルス・菌類への試験結果でも優れた効果を実証。食品添加物のみで組成された、安心安全なアルコール製剤です。 新型インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒予防対策に有効。
効果除菌・消臭 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)57.20 成分エタノール(57.22%)・DL-リンゴ酸(0.35%)・グリセリン脂肪酸エステル(0.30%)・DL-リンゴ酸ナトリウム(0.06%)・水(42.07%)
1本
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋マーク製作所アルコール検知器
高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 パソコン管理対応タイプ(AC-015)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続することにより、緻密な管理も行うことも可能です。 保管環境が-10℃~50℃で使用環境が-5℃~40℃とハードな設定な為、寒冷地でよくご使用頂いております。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 スマートフォン接続タイプはBluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。 パソコン管理対応タイプは事務所設置型として使用も可能で、市販のWEBカメラやIC免許証リーダーを接続する事により、緻密な管理も行うことも可能です。
測定範囲(mg/L)0.00~2.00 質量(g)200(電池含む) 電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個 表示491段階表示 センサー電気化学式センサー 保証期間1年 起動時間(秒)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33 アズワン品番64-8815-20 検知時間(秒)約10
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
265 税込292
当日出荷

ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。 ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。 国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP 測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度) 質量(g)50(電池含む) 電源単4電池×2本(別売) 測定精度0.05mg/1BrAC 表示方式LCD(液晶)数値表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105 分解能0.01mg/L 寿命(センサー)使用回数約500回 検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー アズワン品番64-7922-92
1個
3,250 税込3,575
3日以内出荷

アウトドア・コーヒーサイフォン・アルコールランプなど幅広く利用可能な燃料用アルコールです。
用途脱脂/洗浄 仕様燃料用PROアルコール 成分PROST’s 燃料用PROアルコール:メタノール:90~95%、イソプロパノール:5~10%
1個(250mL)ほか
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HB-A03-W アルコールテスター オーム電機 動画あり
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分 付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ 材質ABS樹脂、PMMA 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 最小表示0.025mg/L 測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示) 本体質量(g)約40(電池含まず) 表示センサー使用回数:1~1500 測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時) センサー半導体ガスセンサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17 測定時間(秒)約3~5 寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方) 電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.39MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ボトルの口が広いため、詰替えが容易です。
効果その他 容量500mL空容器 アズワン品番3-5377-11
1個
599 税込659
当日出荷

除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!
成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%
1個
849 税込917
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本アルコール産業サトウキビのちから水 4-4-4
国内産のサトウキビだけを使用した「糖蜜」を原料にし、アミノ酸、。有機酸、糖と微量要素が種類豊富に含まれた発酵液体肥料。植物生まれの環境循環型液体肥料。環境に優しく、使用時、使用後の肥料臭も気になりません。・ゴルフ場の環境管理(花壇や植え込み)やグリーン(芝)にも活用できます。・育苗期、定植期、生長期に使えます。・樹勢草勢促進、収量増加、食味増加、発根促進、土壌活性が期待できます。
使用方法サトウキビのちから水は高濃度液ですので、必ず250~2000倍に水で希釈して使用してください。 容量(L)1 希釈【潅水】500~1000倍希釈 7~14日間隔で施用、【葉面散布】1000~1500倍希釈 5~7日間隔で施用 作物により使用方法が異なります。 適合作物果菜類・葉茎類・根菜類・果樹類・水稲・花卉類・花木類・観葉植物・芝生など
1個(1L)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。
タイプ低刺激(ノンアルコール) シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示) アズワン品番67-2521-52
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷