283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知 検知範囲0.00~1.00mg/L 検知対象ガス呼気中アルコールガス 検知方式半導体ガスセンサー 分解能(mg/L)0.01 アラーム内容0.25mg/L以上 ウォームアップ時間約30秒 測定時間約8秒 使用環境0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 寸法(mm)37×20×102 質量(g)約50(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 付属品取扱説明書 耐用寿命約1年 または測定回数700回のどちらか早い方 取扱説明書(8.7MB) 仕様オートオフ・電池交換表示機能 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,498 税込1,648
欠品中

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
用途呼吸中アルコール濃度をチェック
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番765-8621 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 使用温度(℃)5~35 表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

・LEDバーグラフ表示、ブザー機能 呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。 ・タクトタイム約10秒で連続測定 前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。 ・操作は簡単 STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。 ・バッテリーチェック機能 電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/L セット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本 質量(g)約450 電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V) 検知原理半導体式ガスセンサ 使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下 LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY 寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112 検知対象ガス呼気中アルコールガス サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料(0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
付属品取扱説明書 材質ABS 質量(g)30(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと) 電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 表示センサー使用回数:0~999回、1000回以上使用で「SENSOR」が表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18 測定単位0.05mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!! 材質ABS樹脂 質量(g)約60(電池込) 外形寸法(mm)37×92×16 電源乾電池(単4、2本付) 使用温度(℃)0~40(理想温度15~30) 表示方式デジタル表示 検知方式半導体ガスセンサー アズワン品番65-1842-88
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。 衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。 使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。 内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。 コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。 乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能 付属品取扱説明書、マウスピース5個 寸法(mm)127×53×22 質量(g)約75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 測定範囲(mg/L)0.050~2.000 測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了 データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存) 寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方 保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと) ウォームアップ時間約10秒 アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可) 検知方式電気化学式センサー 検知対象ガス呼気中アルコールガス サンプリング方式呼気直接吹き込み方式 取扱説明書(3.8MB) 分解能(mg/L)0.001
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番765-8613 適合本体HC-211 材質PP 寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13 材質(本体)PP 質量(g)約40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(mm)35×108×15 質量(g)30 検知方式半導体ガスセンサー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 材質ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 本体質量(g)約104(乾電池含む) 表示方式LCD表示 検知原理燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間1年 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷

3R-ALCH01 アルコールチェッカー 3R(スリーアール) 動画あり
「飲酒運転は許さない」を実現する強い意志をあなたへ。 事業者様によっては、毎朝の出勤時、乗車時と1日複数回の測定を実施されるところもあるかもしれません。 手のひらサイズ(質量30g/乾電池除く)とたびたび測定を行われる事業者様もご負担にならないサイズを実現しました。
寸法(mm)約105×32×16 質量(g)約30 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95(0.01mg/L単位) 測定方式吹きかけ式 インターバル5分間 検知方式半導体ガスセンサー
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3 質量(g)45(電池は含まない) 電源単4アルカリ センサー電気化学式センサー 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間1年 起動時間(秒)約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15 アズワン品番64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

HDL-J8 ポータブルアルコールチェッカー HDL-J8 ヒロ・コーポレーション 動画あり
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。 予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。 測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。 メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。 市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。 スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。 センサーの寿命を色でお知らせします。
用途アルコール濃度の測定に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×16×120 質量(g)27 入力電圧DC5V1A(USBType-C) センサー半導体式ガスセンサー 寿命約1500回又は製造から2年の早い方(センサー) 充電時間約2時間 検出範囲0.00~0.5mg/L メモリー数50回分(上書き) 電源リチウムイオンポリマー電池300mAh 精度±2%
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L 付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入) 質量(g)約100(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25 機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能 データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存) 測定時間(秒)約5 対象ガス呼気中アルコール 表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ 電池寿命約800回 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと) サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー
使用回数カウント機能付きです。交換時期が一目でわかります。使用回数目安は1000回です。バックライト機能つきで夜間でも使用可能です。不正防止機能付き。呼気の量が少ないときのエラー表示機能。
材質ABS 寸法(mm)95×38×20 質量(g)約44(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 包装形態化粧箱 アズワン品番65-1842-89 使用可能回数1000回
1個
1,738 税込1,912
当日出荷


小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 測定範囲(mg/L)0.05~1.00 付属品取扱説明書 質量(g)約50(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約W103×H37×D20 精度±0.1(0.16 mg/Lのとき) 校正不可 測定時間(秒)約8 ウォームアップ時間約30秒 動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム(設定レベル)0.16 分解能(mg/L)0.01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

息を吹きかけるだけ!簡単アルコールチェック 測定カウンター付き 吹きかけ口キャップカバー付き 乾電池使用
付属品吹き掛け口キャップ、取扱説明書・保証書(本書) 寸法(mm)32×17×105 質量(g)28 寿命センサー:1999回 検知方式半導体ガスセンサー方式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

2パターンから選べる測定方法 ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能) センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式 わずか47gの手のひらサイズ。 ホコリから保護するセンサー格納式 半導体ガスセンサー 単4形アルカリ乾電池×2(別売) 測定上限0.5mg/L 使用回数3000回
寸法(mm)約118×35×18 質量(g)約47 電源単4形アルカリ乾電池2本(別売) 入力電圧(V)3 使用可能回数3000回 寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで 保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。 口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。 電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。 測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。 メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。 タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm)23×90×15 質量(g)24.5 センサー半導体ガスセンサー 材質ABS樹脂 電源充電式 入力電圧(V)USB 5/1A (typeC) 付属品USB typeC-typeA変換ケーブル 寿命センサー:約1100回 メモリー数50回分 使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと) 保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと) 表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~1.00mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池 付属品取扱説明書、収納袋 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)0~45 電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り) 測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示) 測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み) センサー半導体式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール濃度 寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方) 保証期間6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1 保管温度範囲(℃)-20~50 関連資料(10.86MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約36( 電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22 センサータイプ半導体式ガスセンサー 交換目安1000回測定 表示方式LCD 表示 機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能 測定対象呼気中アルコール濃度 保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方 電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時) 保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと) 検知時間(秒)20以下 BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと) 電源充電式 本体質量(g)約22.9 表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~0.99mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤) 入力電圧(V)USB 5/1A 寿命センサー:約1000回 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと) メモリー数100回分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

東洋マーク製作所アルコールチェッカー
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒)3 付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個 質量(g)2350 電源(V)AC100 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
89,980 税込98,978
欠品中

モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース 材質PC 質量(g)約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

材質:プラスチック。測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)。電源:単4乾電池×2本付。センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過。付属品:携帯ストラップ。息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。運転の可否を判断するものではありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18
1個
1,998 税込2,198
欠品中

バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。 仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年 セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示 サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ) 表示方式LCDディスプレイバックライト付 範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上 寿命【センサー】1000回もしくは1年 検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可) 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3 付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

カスタムアルコールチェッカー
エコ商品
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g)約77(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115 校正不可 寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間約10秒 使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.92MB) 測定値の保存直近50回分 分解能(mg/L)0.005
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1箱(10個)
699 税込769
当日出荷

ヒロ・コーポレーション乾電池式ポータブルアルコールチェッカー
エコ商品
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定、小型軽量で持ち運びに便利、バックライト付きで見やすい液晶ディスプレイ、測定タイミングと測定完了を電子音でお知らせ、測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起
用途アルコール濃度の検知 測定範囲(mg/L)0.000~1.000 表示単位0.005 センサー半導体式ガスセンサー 表示LCD(バックライト付) 寿命約1000回 使用温度(℃)0~35 保管温度(℃)-10~50 本体寸法(mm)約105×32×17 質量(g)28 電源単4形アルカリ乾電池(電池別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ) 付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)108×60×23 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00 使用温度(℃)0~40 検知原理電気化学式ガスセンサ 電池寿命使用回数500回 アズワン品番1-9633-21 保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
1個
13,990 税込15,389
翌々日出荷

約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。 高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。 50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。 測定値に基づき、3色で液晶表示します。 吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。 コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋 寸法(mm)29.2×121×15.2 質量(g)28.3(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示) センサータイプMEMS半導体ガスセンサー 測定時間約20秒 センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方) ディスプレイLCDデジタル方式 最小表示単位0.01mg/L アズワン品番65-3906-45
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

アルコールチェッカー
仕様●サイズ:幅83×高さ25×奥行き20mm●重量:約20.5g●付属品:本体、USBType-Cケーブル(30cm)、日本語説明書●電源:リチウムイオン電池●連続使用時間:約150回●充電時間:約1.5時間●充電方法:USB Type-C 5V/1A●ウォーミングアップ時間:10秒●計測時間:10秒●動作温度:0-45℃ アズワン品番65-6882-02
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷