21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルゴファイルジャパンアルティマ5e(ファイブイー)
ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
トラスコ品番486-7641 セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド 全長(mm)190 タイプ前後運動 電源(V)AC100~240 入力電圧(V)100 振幅(mm)3 往復回数(回/min)1000~5000 外径(mm)35
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

7種類のアタッチメントと、2種類のコレットスリーブがセットになっています。
トラスコ品番217-6832 アズワン品番64-8408-35
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク
エコ商品
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。 仕様無段階変則ハンディルーター 付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0 トラスコ品番257-6125 軸径(Φmm)2.35、3.0 全長(mm)161 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500 チャック内径(Φmm)2.34、3.0 入力電圧(V)18 定格時間(分)30 定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)161 外径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0 最大トルク(N・cm)2.4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ セブン
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け 付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種 トラスコ品番537-3542 全長(mm)187 電源(V)AC100~240 定格入力(VA)12 0.5A 往復回数(回/min)(可変)1000~5000 振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピース
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ 機能クイックチャック、コレットチャック
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)アルティマ
エコ商品
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ 希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス) アズワン品番64-9077-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg)1 電流(A)1.9 消費電力(W)180 回転数(min-1[r.p.m])5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト長さ(mm)330 ベルト速度(m/s)6.6~8.0 ベルト寸法(mm)10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコード バッテリーLi-ion 振幅(mm)約4 定格時間(分)20(3~5回) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1パック(3枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm)取付ビット:2.35 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ用 先端アタッチメント
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途作業面積が狭い範囲の修正に向いている トラスコ品番411-1883
1本
459 税込505
翌々日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック 材質(ボディ)プラスチック 刃厚(mm)1.5 刃先角度(°)R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

壁面緑化の為に製作された緑化専用ワイヤー「被膜Φ6スパイラルワイヤーセット」は、つる植物がワイヤーに巻き付きやすいため、強風等で植物が外れる被害を軽減。樹脂コーティングしているため熱伝導率が低く、日照による熱焼けも防ぎます。また、圧倒的な施工性で、世界一ワイヤー取付が簡単な商材です。
付属品片バネ 片グリップ(ワイヤー調整器)付 材質ワイヤー部=SUS304 7×7(12ナイロン樹脂被覆)、金具部=SUS、グリップ=真鍮
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)