オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。
仕様無段階変則ハンディルーター
付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0
トラスコ品番257-6125
軸径(Φmm)2.35、3.0
全長(mm)161
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500
チャック内径(Φmm)2.34、3.0
入力電圧(V)18
定格時間(分)30
定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)161
外径(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0
最大トルク(N・cm)2.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)
寸法(mm)220
消費電力(W)15
振動数(min-1)6800(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)15
コレット径(Φmm)2.34、3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-05
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
4種類の形状アーバーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ
希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス)
アズワン品番64-9077-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
適合本体ペンサンダー(No.28594)
RoHS指令(10物質対応)対応
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取り!
板金の中間仕上げに!
小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード