強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。
強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。
優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。
低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。
電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。
環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性
使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
保存期間(年)1
関連資料使用方法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
タイプ速硬化
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)150
色無色透明
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます
貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に
タイプ遅硬化
セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60
引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15
粘度(mPa・s)ゼリー
色無色透明
仕様耐熱、耐衝撃性
トラスコ品番855-2851
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8537-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 多用途タイプ
モノタロウ
¥629
税込¥692
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
幅広い材質に強力接着
中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ中粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
固着時間(秒)約5~20
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
木材のひび割れ・穴埋め補修にも!
主な用途木工用
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。
中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。
アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。
用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の
浅いキズやすき間埋めに最適です。
色無色透明
質量(g)295
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115
主成分シアノアクリレート
粘度中粘度
主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性切削タイプ
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(10g)
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード