31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類真空計 測定範囲(Pa)0.4~2700
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa)0.4~2700 電源(VA)10 圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御 付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)100×130×100 出力DC0~10mV 非線形 表示アナログ 電源電圧(V)AC100~240 使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa)0.4~2700 設定圧力単位Pa
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置 種類真空計 外形寸法(mm)DIN48×70×96 電圧(V)DC24±1 出力測定値出力:DC0-10V 適合規格CE 表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁 サンプリング70ms アズワン品番3-6054-11
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック) 動画あり
ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲ST200-A(10~50℃) 表示器SWU10-R 測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力 電源(VA)10
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類真空計 測定範囲(Pa)0.4~2700 精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SWP16 大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451 質量(kg)0.026 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 質量(g)26 取合フランジNW16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)DC20~28 出力DC0-10V 表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示) 電源電圧(V)100~240 取合フランジNW25
1セット
349,800 税込384,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック) 動画あり
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。 仕様繰り返し性:±2% 材質測定子フィラメント:白金(Pt) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)Φ46×81 電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX) 精度±10%/±20% 電源電圧(V)DC+5%350mAMAX 保護等級IP30 使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと) 取付姿勢制限無し 保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと) I/OコネクタUSB microB 圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8177 セット内容SW1-100/SWP16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)DC24 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(大気圧型)
大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ケーブル長(m)測定子:5 出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力 電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時) 測定子接続可能:1本/1pc
1個
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa 種類真空計
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201 質量(kg)1.4 電源電圧AC100~240V/10VA 表示アナログ 型番GP-1G(ケース付き)/WP-16 測定範囲(Pa)0.4~2700 アズワン品番2-081-04
1式
109,800 税込120,780
翌々日出荷

スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
1個
64,980 税込71,478
29日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
アズワン品番3-6054-12
1個
23,980 税込26,378
24日以内出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)水晶板 UCRシリーズ
熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。 成膜中の温度特性に優れる レート安定性が良いので、より長い時間使用可能 シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい 水晶板の入替作業時間を大幅に短縮 CRTMシリーズでの基本性能は確認済み
仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組 アズワン品番67-6870-71
1組(12枚)
19,980 税込21,978
33日以内出荷

1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス 付属品専用ケース、電池006P×1 測定範囲1-20000 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)9(006P)電池 精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー熱電対式圧力センサー 機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間)15 反応速度(秒)(サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38 ケーブル長(cm)最大150(巻きコード) 表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL 質量(kg)8 寸法吸気口:外径9mmΦ 電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz 大きさ178×300×311mm 排気速度12L/分(50Hz)
1個(1個)
94,980 税込104,478
8日以内出荷

ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。 アズワン品番1-686-01 付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き トラスコ品番421-8302 質量(kg)8 電源AC100V 40W 仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ 吸気管径(Φmm)(外径)9 到達圧力(kPa)6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313 ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

1個
83,980 税込92,378
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤真空電離真空計
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576 寸法(mm)W144×D340×H96 質量(kg)4 測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa 種類真空計 出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付 電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA 電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA 制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定流体気体 圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7 設定圧力単位Pa
1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷

ULVAC(アルバック)ノズル
フランジタイプKF-25 寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)6 寸法C(mm)35 質量(g)44 材質SUS304
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)