シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~43
仕様汎用性:TA-E
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ディンプルシリンダー
色ステンレスサテン目
種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
バックセット100mm
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手握り玉
錠前付属部品
用途握り玉用
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。
鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。
ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。
フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。
持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
タイプゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
仕様汎用性:万能タイプ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ディンプルシリンダー
色ステンレスサテン目
種類錠ケース/Wロック鍵付
バックセット100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)210
厚さ(μm)40
体積(cm3)3
ミシン目(mm)220
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
仕様1巻で約2272パック分
適合エアークイックα
ピッチ(mm)50
厚さ(μm)40
体積(cm3)1
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
用途レバー専用
材質(本体)ダイカスト
対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
三島食品の人気ふりかけと「IZAMESHI」がコラボレーション
多くの方に親しまれている三島食品のふりかけが、レトルトパウチの「おかゆ」、アルファ化米の「ごはん」とセットになりました。ふりかけをかけることで、それぞれの香りと味わいが楽しめます。「ゆかり®」「かおり®」「あかり®」の3種類を展開。災害時はもちろん普段使いにもおすすめです。
ゆかりとごはん:アルファ化米と三島食品の人気ふりかけがセットに
かおりとごはん:アルファ化米と和風ハーブの青じそふりかけがセットに
あかりとごはん:アルファ化米とピリ辛まだらこ風味のふりかけがセットに
付属品スプーン(個包装)
幅(mm)340
高さ(mm)195
質量(g)103(アルファ化100、ふりかけ3)(1食あたり)
奥行(mm)320
三島食品の人気ふりかけと「IZAMESHI」がコラボレーション
多くの方に親しまれている三島食品のふりかけが、レトルトパウチの「おかゆ」、アルファ化米の「ごはん」とセットになりました。ふりかけをかけることで、それぞれの香りと味わいが楽しめます。「ゆかり®」「かおり®」「あかり®」の3種類を展開。災害時はもちろん普段使いにもおすすめです。
ゆかりとごはん:アルファ化米と三島食品の人気ふりかけがセットに
かおりとごはん:アルファ化米と和風ハーブの青じそふりかけがセットに
あかりとごはん:アルファ化米とピリ辛まだらこ風味のふりかけがセットに
付属品スプーン(個包装)
幅(mm)170
高さ(mm)180
質量(g)103(アルファ化100、ふりかけ3)
奥行(mm)45
ズボラなキレイ好きさんにオススメ!「働くバイオ」が汚れを食べてキレイをキープ。【バチルス菌がエアコンのカビ臭・カビを予防】。エアコンの上に置くだけの簡単設置。カビが生えにくくすることで、お掃除の手間・回数を軽減!。〈バイオって何?〉。バチルス菌を主とした有用微生物を指します。発酵食品に利用される納豆菌の同族で、数種類の菌を集めることで多様な効果を発揮します。落ち葉や海水など自然界に多く存在している菌で、酸素さえあれば幅広い環境下でも活動はでき、さらに増殖力も極めて強いので他の菌の生活の場を奪います。
成分有用微生物(納豆菌同属)調整剤
質量(g)18
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×90×5
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード