見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に
対応板厚(mm)0.8~3.2
色銀
全長(m)75
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理無地
板厚(mm)基本/3.2
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽量なアルミニウム製の取手です。
用途医療機器・食器機器・車輌等
材質/処理ALS/アルマイト(白色)
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付のアルミケースです。
コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水
材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
板厚(mm)3.2
対応板厚(mm)0.8~3.2
色クローム
材質PVC(塩化ビニール)
適合規格RoHS2
表面ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9
高さ(mm)7.5
シリーズRKP
寸法Ho(mm)13.3
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。
また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。
持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番273-9321
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
質量(g)645
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)13.8
寸法W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
号数特4号
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)103.9
仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)
光源LED(昼白色)
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)126
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:13100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
1セット
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。
色シルバー
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂
質量(g)209
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2
付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ
材質羽根:アルミ、本体:金属
質量(kg)約2.4
色羽根:シルバー、本体:レトロブルー
風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22
定格電圧(V)単相交流100
安全装置温度ヒューズ(130℃)
電源コード(m)1.8
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93
風量(m/min)208/186(50/60Hz)
安全規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)25
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
刃先強度アップ長寿命
シャンク径公差h6
刃径公差(mm)0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
刃数3
材質600Nano
コーティングノンコート
ねじれ角(°)45
刃数Z3
RoHS指令(10物質対応)対応
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。
色シルバー
材質ABS
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00601Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372
質量(kg)7.4
電圧100~242 V
消費電力(W)103.9
色温度5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)125.8
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
光束(Lm)器具:13075
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16900
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
スミまで洗える!張り出しブラシが天井や壁・床のスミまで届く。三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすく、エッジガード付きですので浴槽への当たりもソフトです。ブラシはウェーブ繊維を使用し、毛先を先割れ加工にしていますので、キズをつけにくくソフトに洗えます。浴室内のタオルバーに掛けられるフック付グリップ(16mmまで対応)。
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン、 ポリアセタール、ABS樹脂、TPE、ポリプリピレン
寸法(cm)約10×8×高さ75~110
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
衝撃から人や物をやわらかい仕上りでしっかりガードします。コーナー角もベースのアルミでしっかりガードします。
用途学校、幼稚園、ホテル、レストラン、ショッピングセンター、病院、老人福祉施設などの室内通路部分に最適です。
長さ(m)2
付属品やわらコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付
材質表面:樹脂製 ベース:アルミ製(A6063S-T5)
仕上ステンレスカラー
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高天井ダウンライト
仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
付属品落下防止ワイヤー
材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)16500
トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
埋込高(mm)372
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数2
コーティングノンコート
ねじれ角(°)55
RoHS指令(10物質対応)対応
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数3
コーティングTB
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数2
コーティングTB
ねじれ角(°)55
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano
刃数3
寸法Z(mm)3
コーティングノンコート
ねじれ角(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数2
コーティングノンコート
ねじれ角(°)55
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
仕様ノンコート
被削材銅合金、アルミ合金
シャンク径公差h6
刃径公差(mm)0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
ねじれ角(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にニトリルゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ニトリルコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ