ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ巻物
比重約2.72
溶融点(℃)約657
調質H18
エスコ品番EA440ER-53
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番381-5170
質量(g)181
質量(g/パック)181
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート
遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)0.06
色シルバー
穴の有無無し
取扱説明書(0.5MB)
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!
タイプ巻物
粘着剤アクリル系
比重約2.72
溶融点(℃)約657
調質H18
材質アルミニウム箔
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ
厚さ(μm)15
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アルミタイプの粘着シートです。
使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。
好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材
テープ幅(mm)90
基材アルミ
テープ長さ(m)0.3
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.035
色シルバー
長さ(m)100
穴の有無有り
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.06
色シルバー
長さ(m)100
穴の有無有り
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.1×200×300mm●材質:アルミ
アズワン品番67-2533-96
1枚
¥919
税込¥1,011
9日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)50
穴の有無有り
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)50
穴の有無有り
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイ
プです。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.07
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
色ブルー
厚さ#1000
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。
100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
用途板金の曲げキズ防止
厚さ(mm)約0.1(加圧時)
適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質ブチルゴム アルミ箔
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
ホワイトカラーを採用する事で清潔感と採光性をもたせた新感覚の分別確認のしやすいシートです。
用途剪定作業時の下敷き用や部品部材のカバー。
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
色ホワイト
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦480N/5cm横360N/5cm
特性採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.15
色ブルー
引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手#2000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約3ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引裂強度縦:167N、横:147N
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
規格3.6×5.4m
仕上り寸法(m)約3.53×5.30
質量(kg)約1.85
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ハトメ数20
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦20×横14
質量(g/m2)95
引裂強度(N)縦150×横75
引張強度(N/50mm)縦460×横260
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
シート厚さ(mm)0.135
材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)90
呼び寸法(畳)約12
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦19×横16
質量(g/m2)107
引裂強度(N)縦135×横90
引張強度(N/50mm)縦470×横350
シート厚さ(mm)0.16
材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)90
材質(ロープ)ポリプロピレン
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。
規格3.6×5.4m
仕上り寸法(m)約3.53×5.30
質量(kg)約1.5
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ハトメ数20
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦19×横15
質量(g/m2)77
引裂強度(N)縦92×横80
引張強度(N/50mm)縦310×横290
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
シート厚さ(mm)0.11
材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)90
呼び寸法(畳)約12
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ