695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 止ねじM4 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 付属品六角穴付き止めねじ 種類丸形 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)17 底径(Φmm)23 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)MR用ツマミ
エコ商品
材質(本体)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツメタルツマミ K-54
エコ商品
色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)13.7 底径(Φmm)13.7 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)18 頭径(Φmm)25 底径(Φmm)25 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 止ねじM4 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

色(本体)シルバー/黒 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 30mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)20 底径(Φmm)20 高さ(mm)23 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付部センター穴 種類丸形 寸法MM4×P0.7
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.4mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

サトーパーツメタルツマミ
エコ商品
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質アルミ 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
エコ商品
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール ねじ【止めねじ】M3 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さ(mm)14 頭径(Φmm)26 底径(Φmm)24 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 止ねじM4 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

川喜金物(SOWA)エクセルツマミ
【用途】家具などに使用するアルミニウム製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ12mm 材質アルミ合金 仕上ステンレス調アルマイト仕上げ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)13 底径(Φmm)18 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)15 底径(Φmm)20 高さ(mm)20.5 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

色(本体)シルバー 材質(本体)アルミ 頭径(Φmm)15 底径(Φmm)15 高さ(mm)22 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サトーパーツメタルツマミ K-34
色(本体)シルバー/黒 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型ツマミ錠
パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。
用途配分電盤の軽量扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品専用止め金 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード02861
1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックCASARL ツマミ DPK
シリーズCASARL 材質亜鉛合金・アルミ合金 種類取手 有効ねじ深さ(mm)10
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アトムリビンテックスペースツマミ丸
付属品+トラス小ねじM4×35(1本) 材質アルミ合金
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ押出つまみ AOT35型
エコ商品
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 14mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ECK アルミコントロールノブ
材質(本体)アルミニウム合金 取付部丸穴 種類丸形 色(本体)つや消し黒 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(ハブカバー)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー 材質(本体)アルミニウム合金 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 取付部丸穴 材質(ハブカバー)ナイロン6 (ハブカバー)ライトグレー 種類丸形 表面処理(ノブ)アルマイト処理
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)