24,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質アルミ 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(15個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質アルミ 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.4 頭部形状 寸法K(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)12 十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
1パック(6個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ ねじ径M3 材質アルミ D5.5 寸法H(mm)2 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(25個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミ材を使用し、螺旋状にネジ切りしているローラーです。鉄ネジローラーに比べ軽量な為、非常に使い易い商品となっております。
用途FRP用 種類ローラーセット 主な用途脱泡用
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 板厚(mm)3
1セット(3個)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(35本)ほか
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(110本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM2 頭部形状 材質アルミ(AL) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 寸法C(mm)約0.2 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
199 税込219
翌々日出荷

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 板厚(mm)3
1セット(5個)
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm)25 羽根厚さ(mm)0.16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。 材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ 高さ(mm)100 横幅(mm)470 入数1台
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。 材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)