材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)22
エスコ品番EA440DL-22
肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)±0.08
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。
材質アルミ
色シルバー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±0.33
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。
材質アルミ生地
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)23
最大口開き(mm)51
アズワン品番64-2221-73
パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
シンプルでベーシックな風合いが魅力。
付属品替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)350
ケース入数25
寸法(cm)長さ69~92(10段階)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)18
汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
色ブラック
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ丸座
アズワン品番64-5083-58
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113531
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
トラスコ品番298-5209
材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)3.2
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)22
座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
グリーン購入法適合
1脚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パイプを壁面などに取り付けるためのブラケットです。
材質ABS樹脂
取付裏ビス止
タイプ角座
アズワン品番64-5083-59
適合扉厚(mm)15~22
メーカー商品コード113532
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)
質量(kg)3.2
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
座上下調節なし
パイプ径(Φmm)22
座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」。
直径22mmアルミパイプ脚のウレタンレザー張りタイプ。
アルミパイプなので質量3.2kgと軽量。
折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで28脚まで。
CW-30L(506-138)は縦積みで27脚まで積載可能で、省スペース収納できます。
仕様完成品
材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ22mmアルミパイプ(アルマイト仕上)、連結部:強化樹脂
機能横連結
機構スライド式折りたたみ機構
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×390
サービス分類組立・設置・取付
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)22.0
最大口開き(mm)72
アズワン品番64-2221-64
パイプ外径(Φmm)61
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
エコ竹の補強用に使用します。・適合サイズ。エコ竹20Φ=太さ15mm。エコ竹22Φ=太さ17.5mm。エコ竹26Φ=太さ21mm。エコ竹30Φ=太さ24mm。エコ竹38Φ=太さ33mm。エコ竹50Φ=太さ44mm。エコ竹63Φ=太さ56mm。エコ竹80Φ=太さ72.5mm
材質アルミニウム
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)300
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)3~22
適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプ一般切削用
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)66
質量(g)119
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~22
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃
適合銅管
質量(g)10
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ