2,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-2 使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。 濃度(%)原液
1箱(6本)
7,980 税込8,778
翌日出荷

ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。 エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。 従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。 全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質A2017、A5083、A5052材 表面処理シルバーアルマイト仕上 適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷


ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能。
トラスコ品番494-8238 質量(g)135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
欠品中

原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
1個(20kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1缶(10kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。 トラスコ品番208-3431 質量(kg)10 無色透明 容量(L)9.7 容量(kg)10 主成分防錆剤、除菌剤 アズワン品番64-7723-80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141 質量(g)105 適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
液性アルカリ性 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤 寸法(mm)218×218×297 使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。 関連資料(0.6MB)
1個(10kg)
5,888 税込6,477
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤 成分アルカリ性液体
1缶(10kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。 トラスコ品番208-3433 質量(kg)10 無色~淡黄色透明 容量(L)9.9 容量(kg)10 主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン 使用希釈倍率10倍 アズワン品番64-7723-79
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
1個(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3 内容量(kg)2 使用期間1年
1本
1,210 税込1,331
当日出荷

油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤 成分アルカリ性液体
1缶(10kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
1個(500mL×6本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(2.3kg)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンのアルミフィン用強力洗浄剤!。エアコンアルミフィンのダメージを最小限に抑えながら超強力な洗浄力で長年堆積した油汚れ、ヤニ汚れ、ホコリなどの汚れを除去し、嫌な臭いも解消します。(無リン)
1缶
5,198 税込5,718
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
1個(10kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性 使用希釈倍率10~50倍 内容量(kg)5
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1.親水性被膜用外面にも対応した洗浄剤です。2.除菌効果もあります。3.親水性被膜を傷つけません。4.アルカリ成分で洗浄効果があります。
用途親水性被膜用外面洗浄剤
1缶(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
1個(10kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1箱につきスプレーガン1個が付属しています。ルームエアコン・小型パッケージ用として扱いやすい製品です。親水性被膜を傷めせん。アルカリ性液体となります
用途アルミフィン・フィルター外面洗浄剤
1箱(500mL×6本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性 使用希釈倍率原液~20倍 内容量(kg)5
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性 内容量(kg)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40 アズワン品番65-2108-84
1本(1kg)
4,180 税込4,598
翌日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷