マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
厚さ(mm)15
使用工具ディスクグラインダー
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
軸径×軸長(mm)6×35
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
幅(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・内面研磨。
塗装の研磨「足付け」作業。
トラスコ品番456-7986
質量(kg)1.35
直径×幅W(mm)(ローラー)50×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
ホース取付口Rc1/4
周速(m/min)(ベルト)1000
排気方向後方
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
砥材Z
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*
材質砥材:シリコンカーバイド
外径×幅×穴径(mm)150×610×76.2
2018年トラスコ掲載ページ5 1014
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番114-7815
材質砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
色栗色
砥粒酸化アルミニウム
仕上がり相当番手#60
適合材金属
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様電動式、二重絶縁
付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番116-6425
質量(kg)3.1
ベルト幅(mm)60
電源(V)AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)265
定格電流(A)5.2
定格消費電力(W)510
定格時間(分)30
ベルト寸法(mm)60×265
キャブタイヤコード(m)2.5
無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
軸径(Φmm)6
外径(mm)60
厚さ(mm)25
粒度#320
適合材各種金属、木材
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質処理布+不織布
タイプソフト 標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。
完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。
サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
サンドラバー1個でサンドペーパーほぼ50枚分に相当します。
用途木工作の表面仕上げなどに。
塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。
ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。
タイルの目地のヨゴレ落し。
ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。
三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×65×18
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)
仕様直接ねじ込み式
付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)
材質ナイロン繊維
穴径(Φmm)M10(P1.5)
使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセット
セット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ヘアライン仕上げにアルマイト加工したアルミペダル。
足元の質感大幅UP!ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。
安心してお使い頂けるシッカリ取付機構採用。
材質/仕上アルミ/ヘアライン加工
色シルバー
板厚(mm)2
表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ
長さ(mm)4000
仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
表面の仕上げはアルミ製ですがステンレスヘアライン風仕上げです。ネジ固定できるホール付の角パイプです。ネジは4mmのタッピングネジをご使用ください。
材質アルミ
長さ(mm)4000
仕様アルミヘアライン仕上げ
1本
¥9,898
税込¥10,888
17日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
寸法LA(mm)20~1000
寸法WA(mm)20~1000
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE099。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:SHORTY。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE167,MTE110,MTE177
適合関連商品品番:MTE134,MTE167,MTE110,MTE177
材質アルミ
色ブラッシュ
備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げ
タイプSHORTY
製法プレス加工
サイズ(mm)周長377
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
形状ナット座:平座
穴径(Φmm)ハブ:281.2
取付穴径26
穴数ボルト:10、飾り穴:10
PCD W(Φmm)335
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE200。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 21-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001
適合関連商品品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001
材質アルミ
色シルバー
備考ヘアライン仕上げ
製法プレス加工
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE181。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:専用ステー、取付ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ、Bobber Black適合。使用上の注意:純正フォワードコントロールステップとの同時装着不可。関連商品:品番:KNS002,MMU502,BBB002,MTE205,MSM030,MTE164,MMU579,MTE206
仕様関連商品:品番:KNS002,MMU502,BBB002,MTE205,MSM030,MTE164,MMU579,MTE206
付属品専用ステー、取付ボルト
材質アルミ
色シルバー
備考ヘアライン仕上げ、Bobber Black適合
製法プレス加工
入数1個
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE165。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:MICROBLADE。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
仕様関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
付属品取付ステー、ボルト
材質アルミ
色ブラッシュ
備考ヘアライン仕上げ
タイプMICROBLADE
製法プレス加工
入数1セット
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE104。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:RACEBLADE。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長567mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE167,MTE123,MTE177
適合関連商品品番:MTE134,MTE167,MTE123,MTE177
材質アルミ
色ブラッシュ
備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げ
タイプRACEBLADE
製法プレス加工
サイズ(mm)周長567
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE142。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:AIRBLADE。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
仕様関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
付属品取付ステー、ボルト
材質アルミ
色ブラッシュ
備考ヘアライン仕上げ
タイプAIRBLADE
製法プレス加工
入数1セット
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE199。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 21-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001
適合関連商品品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001
材質アルミ
色ブラック
備考ヘアライン仕上げ
製法プレス加工
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE122。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:RACEBLADE。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長567mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE169,MTE123,MTE151,MTE178
適合関連商品品番:MTE134,MTE169,MTE123,MTE151,MTE178
材質アルミ
色ブラック
備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げ
タイプRACEBLADE
製法プレス加工
サイズ(mm)周長567
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE182。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:専用ステー、取付ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ、Bobber Black適合。使用上の注意:純正フォワードコントロールステップとの同時装着不可。関連商品:品番:KNS002,MMU502,BBB002,MTE205,MSM030,MTE164,MMU579,MTE206
仕様関連商品:品番:KNS002,MMU502,BBB002,MTE205,MSM030,MTE164,MMU579,MTE206
付属品専用ステー、取付ボルト
材質アルミ
色ブラック
備考ヘアライン仕上げ、Bobber Black適合
製法プレス加工
入数1個
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE143。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:MICROBLADE。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE046,MTE116,XNM002B,MMU504,OTS018,SNG215,NXS006,MNZ003
仕様関連商品:品番:MTE046,MTE116,XNM002B,MMU504,OTS018,SNG215,NXS006,MNZ003
付属品取付ステー、ボルト
材質アルミ
色ブラック
備考ヘアライン仕上げ
タイプMICROBLADE
製法プレス加工
入数1セット
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE110。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:SHORTY。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:周長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139
適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139
材質アルミ
色ブラッシュ
備考ヘアライン仕上げ
タイプSHORTY
製法プレス加工
サイズ(mm)周長377
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE138。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:専用ステー、取付ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:KNS001,CSS005,MCB017,MMU090,MMU522,GSS004,MMU578,MMU579
仕様関連商品:品番:KNS001,CSS005,MCB017,MMU090,MMU522,GSS004,MMU578,MMU579
付属品専用ステー、取付ボルト
材質アルミ
色シルバー
備考ヘアライン仕上げ
製法プレス加工
入数1個
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE115。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。タイプ:SHORTY。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE169,MTE116,MTE151,MTE178
適合関連商品品番:MTE134,MTE169,MTE116,MTE151,MTE178
材質アルミ
色ブラック
備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げ
タイプSHORTY
製法プレス加工
サイズ(mm)周長377
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
タイプフロント・リア兼用
仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE116。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:SHORTY。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM038,MTE141,MTE212,MTE139
適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM038,MTE141,MTE212,MTE139
材質アルミ
色ブラック
備考ヘアライン仕上げ
タイプSHORTY
製法プレス加工
サイズ(mm)周長377
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE123。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。タイプ:RACEBLADE。色[カラー]:ブラック。サイズ:周長567mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM025,MTE141,MTE212,MTE139
適合関連商品品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK004,MSM025,MTE141,MTE212,MTE139
材質アルミ
色ブラック
備考ヘアライン仕上げ
タイプRACEBLADE
製法プレス加工
サイズ(mm)周長567
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE139。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:専用ステー、取付ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:KNS001,CSS006,MCB018,MMU087,MMU500,GSS004,MMU578,MMU579
仕様関連商品:品番:KNS001,CSS006,MCB018,MMU087,MMU500,GSS004,MMU578,MMU579
付属品専用ステー、取付ボルト
材質アルミ
色ブラック
備考ヘアライン仕上げ
製法プレス加工
入数1個
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ