303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(150g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
470 税込517
当日出荷

寸法(mm)D155×W155×H30 質量(g)150 内径(Φmm)120 太さ(Φmm)4.0 長さ(m)4.3
1巻(150g)
729 税込802
当日出荷

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質アルミ(N070) 質量(kg)0.4 ブロンズ 質量(g)400
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。 白(シルバー)
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

泰豊トレーディングアルミ線
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(10個)
345 税込380
当日出荷


ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300 材質1050アルミ生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(300g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)直線ワイヤー アルミ線
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。 長さ(m)200
1個(1個)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質アルミニウム(A-5052)
1袋(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。 付属品スリーブ(アルミ)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
1本
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーの切断及びスリーブの圧着が行えます。 対応ワイヤーサイズ圧着:Φ1.5、2、2.5、2.8、3、3.5切断:Φ3.mmまで
質量(kg)1.2
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。 種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール
1本
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。
用途細線・太線ケーブルのストリップに 全長(mm)165 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0 切断能力(Φmm) ワイヤー3
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ 質量(kg)1
1巻
4,490 税込4,939
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
1,950 税込2,145
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)F-3アルミ用ワイヤ
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。 ワイヤー径(Φmm)1.0 トラスコ品番818-5999 質量(g)450 ワイヤー長さ(m)約230 溶接板厚(mm)0.8~4.0 ワイヤー種類ソリッド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)アルミ線
加工しやすいアルミ線。
材質アルミ・着色 質量(kg)0.4 ブロンズ
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。 茶色
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷

1袋(30個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断 付属品布袋ケース トラスコ品番459-8934 長さ(mm)39 切断能力口開き20ミリ 切断能力(mm2)VVR線3芯:380 切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ 切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 3。断面積 0.23 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 24 AWG。外径 4.14mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。導体材質 錫めっき銅。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30m)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1箱(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)70 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)4 ブラシ長(mm)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リランド(RILAND)アルミMIG溶接機
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25 電源電圧(V)単相200 周波数(Hz)50/60共用 出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160 適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで 本体寸法(mm)386×170×300 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)3.00 外径(mm)25 トラスコ品番831-4851 幅(mm)7.0 質量(g)62 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)47 毛材スチール 適合材金属 2018年トラスコ掲載ページ5 1402
1セット(5本)
7,898 税込8,688
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)