用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸
車輪径(Φmm)10
適合平行型(下框)
形状Φ10丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
用途網戸
車輪径(Φmm)13
適合階段型(下框)
形状Φ13丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質アルミ
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。. 特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 50mm高さ = 50mm厚さ = 5mm材質グレード = 6082-T6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定
材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304
表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様ケーブル管理機構あり
その他高さ調節あり
セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)360
幅(mm)250
質量(kg)3
色ブラック
取付壁面取付
高さ(mm)402
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン
規格1種
強度区分Ti2
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。
コーティングK10
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアルミ合板とは異なり、芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
加工性に優れ切断や穴あけ加工も容易にでき、看板・サインとして御利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション
付属品六角レンチ(#3)
材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)
対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)
有効寸法(奥行)(mm)40以上
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。
逃げ角(度)8
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプA
シリーズ6100
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
模様ファインペブル(細目模様)
塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用
材質スチール
種類フィルター用スチール枠
荷姿ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
寸法F(mm)6.4
寸法E(mm)1.5
寸法C(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 8mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003308A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
アルミニウム製のAppleWatch、スマホ、タブレットが置ける3WAYなスタンドです。耐久力があり、使用シーンを選ばず用途に合わせて使い分けができる便利なスタンドです。スタンド背面に充電ケーブルを通せる穴があるので、AppleWatchの充電ケーブルを通しておけば見た目をすっきりさせることができます。厚さ約2cmに折りたたむことができるので、カバンのポケット等に入れて持ち運ぶことができます。
移動した先で使用したい時に便利です。
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約145
対応機種画面サイズが38mm~44mmまでのApple Watch各種(Apple Watch Series SE/6/5/4/3/2/1、Apple Watch Nike+、Apple Watch Hermes、Apple Watch Edition)、各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)・ゲーム機 ※厚さ前面:約13mmまで、背面:約20mmまで ※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×18×136
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性充電使用可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mm信頼の RS Pro シリーズのこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に対する耐性を発揮します。つまり、固定された後は動かなくなります。ディスプレイ装置、パネル、又はふたを設定した角度に位置決めするのに便利です。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製で、シンプルながら堅牢な設計により長寿命を実現しています。陽極酸化処理は、アルミニウムの基礎となるアルミニウムを摩耗や損傷から保護する頑丈な層を形成します。その結果、このヒンジは耐腐食性に優れています。六角レンチは、摩擦トルクを調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持を GET するのに使用できます。これらのヒンジネジは、左右両方のドアに取り付けることができます。 この製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、静電制御規格に適合しています。このようなヒンジねじは、制御盤やふたを開いたままにしておく必要がある産業環境で使用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法E(mm)2.1
寸法C(mm)1.7
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
表面処理レザー(革目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。
材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
使用温度範囲(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ