サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上
※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重
特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス
質量(g)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ホームEXアルミ柱専用の取付金具です。
付属品柱用ドリルネジ2本、フェンス用木ネジ4本
材質アルミニウム
幅(mm)37
質量(kg)0.08
色ステンカラー
質量(g)約80(総質量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.7cm×奥行2.8cm×高さ8cm
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
タカショー「ホームEXアルミ柱」60角×1950(HEX-0560)または60角×1050(HEX-0260)専用です。※柱の固定は、タカショー「ラティス用固定金具(60角用)」が別途必要です。(柱1本につき1個必要)。※板材は、2×4材または1×4材を用意してください。(長さ900mmまで)板材固定用の木ネジを用意してください。
材質アルミニウム
幅(mm)37
質量(kg)0.71
色ステンカラー
質量(g)約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅3.7cm×厚さ2.8cm×高さ85cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約3.7×2.8×85
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ【パネル】NF
ブロック前の柱の設置に。
タイプブロック前固定用
材質スチール、アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×12×6
質量(kg)約0.25
高さ(mm)60
奥行(mm)120
間口(mm)23
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具
トラスコ品番853-4810
セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2
材質/仕上アルミ製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。
材質スチール ユニクロメッキ
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-5072-50
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
穴径(Φmm)12
奥行(mm)41
レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです
用途中型レール用
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
セパレーターの電気的接続を行うことができます。
適合AR用セパレーター全タイプ
材質ステンレス鋼
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
種別固定金具/アルミ
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
奥行(mm)42
穴ピッチ(mm)50
穴径(Φmm)12
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ固定式
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)216
高さ(mm)255
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)140
高さ(mm)290
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)238
高さ(mm)219
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)130
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。
材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
色ホワイト
形態組立品
組立時間約40~60分
取扱説明書(0.8MB)
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材
寸法(mm)56×56×30
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
色シルバー
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。
最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。
クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。
高級感と安定感のあるデザインです。
クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など
材質アルミニウム合金
パネル厚(mm)20~40
材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
取付可能天井厚(mm)20~40
仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。
最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。
クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。
高級感と安定感のあるデザインです。
クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など
材質アルミニウム合金
パネル厚(mm)20~40
材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
取付可能天井厚(mm)20~40
仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※メスネジ仕様
材質アルミ製
呼び径65
規格消防女ネジ
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※オスネジ仕様
材質アルミ製
呼び径65
規格消防男ネジ
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式オス仕様。
材質アルミ製
規格町野式男
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式メス仕様。
材質アルミ製
規格町野式女
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
"シンプルでスタイリッシュな、ガスメーターカバーです。
折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。
外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり・・・、そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。
脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
水平垂直のデザイン・・・建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
ガスメーターを守る・・・新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。
検針時にはフタをはずしてください・・・外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはカバーを手前に「バコッと」引いて完全に外してください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
新築でも既存のガスメーターにも・・・BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。"
用途ガスメーター用カバー、ガスメーター用ボックスとして
付属品固定金具×2ケ、奥行調整金具×2ケ、トラス(M4×6)×6本、 コンクリートビス(5×25)×8本
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)/固定金具類:スチール(メッキ仕上)
寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×700
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル
付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。
用途郵便受け
付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)7
タイプ前入前出
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100
錠前ダイヤル錠
ガスメーターを、かくす
折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。
外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり…
そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。
脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
水平垂直のデザイン
建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。
壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。
建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
ガスメーターを守る
新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。
これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり
高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。
新築でも既存のガスメーターにも
BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。
新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。
既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×700
材質スチール(本体、固定金具類)
付属品固定金具×2、奥行調整金具×2、トラスビス(M4×6)×6、コンクリートビス(5×25)×8
塗装焼付粉体塗装(本体)
表面処理メッキ仕上げ(固定金具類)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ