141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

栃木屋アルミ押出ヒンジ
エコ商品
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質アルミアルマイトパイプ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など 材質WA(赤) ビトリファイド 適合材鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) コーナー用 300,301 JC300
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:300 形状コーナー外締め用 Φd113 Φd39 Φd29 寸法E12 寸法F12 寸法A29 寸法B12 寸法C16 締付ねじ4-M4
1個
3,069 税込3,376
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) コーナー用 300,301 HL300
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:300 形状コーナー外締め用 Φd125.1 Φd319.1 Φd219.1 寸法E19 寸法F19 寸法A42 寸法B14 寸法C28 締付ねじ4-M5
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QK200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd115 ΦD125 ΦD229 Φd220 寸法E18 寸法P18 寸法F20 図面番号No.B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NK200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd115 ΦD125 Φd216 寸法E17.5 寸法P17.5 寸法F17.5 図面番号No.A
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 NK204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204 形状片方ボス 寸法ボス長L:25 Φd15 ΦD125 ΦD216 寸法E18 寸法A29 締付ねじM5 図面番号No.A
1個
2,195 税込2,415
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 JG204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204 形状片方ボス 寸法ボス長L:23 Φd12 ΦD122 ΦD213 寸法E14 寸法A23 締付ねじM4 図面番号No.A
1個
1,634 税込1,797
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 HL104
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:104 形状片方ボス 寸法ボス長L:30 Φd25.1 ΦD1SΦ37 ΦD219 寸法E24 寸法A39 締付ねじM6 図面番号No.B
1個
3,998 税込4,398
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NG200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd112 ΦD122 ΦD225 Φd216 寸法E16 寸法P16 寸法F18 図面番号No.B
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 FC204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204 形状片方ボス 寸法ボス長L:17 Φd10 ΦD115 ΦD29 寸法E13 寸法A20 締付ねじM4 図面番号No.A
1個
1,093 税込1,202
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 GE200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd18 ΦD115 ΦD222 Φd212 寸法E12 寸法P12 寸法F14 図面番号No.B
1個
2,043 税込2,247
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 HN100
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd116 ΦD1SΦ25 ΦD2SΦ37 Φd225.1 寸法E20 寸法P20 寸法F24 図面番号No.C
1個
4,703 税込5,173
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 QL204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204 形状片方ボス 寸法ボス長L:30 Φd20 ΦD129 ΦD219 寸法E20 寸法A33 締付ねじM5 図面番号No.A
1個
2,261 税込2,487
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 片方ボス 104,204 CE204
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204 形状片方ボス 寸法ボス長L:16 Φd8 ΦD115 ΦD29 寸法E12 寸法A19 締付ねじM4 図面番号No.A
1個
1,093 税込1,202
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 QL200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd119.1 ΦD129 Φd220 寸法E20 寸法P20 寸法F20 図面番号No.A
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 FC200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd19 ΦD115 Φd210 寸法E13 寸法P13 寸法F13 図面番号No.A
1個
1,359 税込1,495
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 CE200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd18 ΦD115 Φd29 寸法E12 寸法P12 寸法F12 図面番号No.A
1個
1,359 税込1,495
7日以内出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3772 全長(mm)67 高さ(mm)15 質量(g)38 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)20
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3764 全長(mm)85 高さ(mm)25 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)30
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3756 全長(mm)67 高さ(mm)15 質量(g)39 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)20
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0386 全長(mm)72 質量(g)67 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)13
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:110 形状垂直、水平穴 Φd125.1 ΦD1SΦ37 Φd219.1 寸法E17 寸法A31 締付ねじ2-M5
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0384 全長(mm)72 質量(g)65 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)13
1袋(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:352 形状コーナー外締め用 Φd119.1 Φd313 Φd213 寸法E14 寸法F14 寸法A42 寸法B15 寸法C22 締付ねじ4-M4
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209 形状垂直、水平穴 Φd113 ΦD122 Φd29 寸法E9 寸法A22 寸法B8 締付ねじM4
1個
1,501 税込1,651
7日以内出荷