28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。 材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水 寸法(mm)132×Φ36 容量(mL)60 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

17660092100 復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れを分解] 浸透性が高い非イオン系界面活性剤がドアの素材を傷めずに油汚れ、泥汚れ、ほこりなどを分解・除去します。 ■[汚れからガード] 洗浄後、表面にバリア層が形成されるので、汚れの付着を防ぎ、アルミなど金属のサビを防ぎます。 ■[環境と肌に優しい] 水を主成分とした水系洗浄剤だから、安全で手肌・環境にやさしい。
用途ドアの油汚れ・泥汚れ・ホコリの除去に アルミ製 / FRP製 / 鋼鉄製 / 樹脂製 / 木製ドア 【使えないもの】■[白サビにはきかない] アルミ製ドア / 鋼鉄性 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布やスポンジなどに浸み込ませ、汚れている場所に液だれをしないように塗り広げ、擦り洗いをします。 ※素材に直接掛けないで下さい。 ※パット後長時間放置したり、広い範囲に一度に塗り広げないで下さい。 [2] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭き取って下さい。 ※使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 液性アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤、水、水質軟化剤 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-64
1缶(100mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷


プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

日新インダストリー白さび除去剤
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去 無色透明 対応材質溶融亜鉛めっき 主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.33MB)
1本(1kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイント2液型 サビカット
すぐれた浸透性と防錆力:浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。ターペン釈型:溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことが少ないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。鉛・クロム化合物を使用せず、環境にやさしい:特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を原料に使用していない環境対応型のサビ止メ塗料です。すぐれた塗装作業性:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。 使用場所屋内外兼用 特性防錆 主成分特殊変性エポキシ樹脂 主な用途トタン、鉄部 指触乾燥時間(分)120(5℃)・60(20℃)・30(30℃) 危険等級 希釈希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他のシンナーを使用しますと旧塗膜のちぢみやにじみの原因となることがあります。希釈割合は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対しておおよそ次の通りです。 ハケ、ローラー 0~5% エアレス 5~10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.4L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)8(5℃)・4(20℃)・3(30℃) 調整機能電動工具を主体として、錆および劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし、表面あらしを行ってください。...2種ケレン、SSPC・SP3(SIS St3)以上 可使時間(時間)約7(5℃)・約5(20℃)・約3(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(14.4kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックペイント水性サビカット 主剤
低VOC・低臭:水性のため塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は溶剤型塗料と比較して非常に少なく、においも少ないので、周辺地域や居住者、作業者の環境に配慮した塗料です。すぐれた防錆力:浸透性にすぐれ、2種ケレン金属面に対する付着性、防錆性は、従来の水性さび止めペイントをはるかに超える性能を発揮します。環境対応型:トルエン・キシレンは使用していないため室内環境にやさしく、また鉛・クロム化合物も原料として使用していないため、土壌汚染の心配もありません。(F☆☆☆☆)。塗装作業性良好:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、たれにくく、上塗り塗料の吸い込みも少ないので、上塗り塗料本来の美しい仕上がりが得られます。各種素材に適応:鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレス面に対してもすぐれた付着性を発揮します。
用途屋内外の鉄鋼構造物の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン面、アルミ板、ステンレス板の新設および塗り替え用下塗りとして。(※目付量の多い亜鉛処理鋼板や、白サビ、黒サビが多いアルミ板、亜鉛処理鋼板などは十分な付着性が発揮されない場合があります。) 使用場所屋内外兼用 特性防錆 塗布面積(m2/缶)106~133 主な用途トタン、鉄部 希釈水を使用してください。希釈率は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対して行ってください。 ハケ、ローラー 0~5%・エアレス 5~10% 危険物の類別非危険物 調整機能電動工具を主体として、サビおよび劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし 、表 面 あらしを行ってください 。〔2種 ケレン 、SSPC・SP3(SIS St3)以 上〕 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15 可使時間(時間)約12(10℃)・約7(20℃)・約4(30℃)
1缶(14kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金属に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
用途ケミカル ホワイト 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×140×80
1個
529 税込582
当日出荷

ニューレジストンセラックベルト白
エコ商品
市場汎用品比研削量約60%増。高い研削力を維持します。目詰まりを抑制します。溶着を軽減させます。グリスフリー、オイルフリーです。
用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 適合材アルミや非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補充用保水研磨スポンジのセットです。
用途車のボデイクリーナー 材質マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ 枚数超粗目2枚/粗目3枚/中目1枚 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

17660084080 復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 トラスコ品番330-2717 質量(g)117 タイプ中性 標準使用量0.5~1m2 アズワン品番64-1164-63 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮
1本(80g)
999 税込1,099
当日出荷

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

欧州車のアルミモールに発生する白サビを保水研磨スポンジで白サビ/くすみを落とします。水溶性ガラスコーテイング剤で輝きが復活します。
用途車のボデイクリーナー 材質保水研磨スポンジ/マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ ガラスコーテイング剤/ケイ素系化合物 内容量(mL)9 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
液性酸性 標準使用量7~15m2/L
1缶(4L)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸入車に多く見られるアルミモール用の特殊研磨剤。独自のイオンパワーと特殊研磨剤の働きで、モール素材に優しく、傷を付けずにサビ・水垢を分解して輝きが復活。GY-80ステンレス研磨パッドとの併用で、モールに付着した頑固な白サビを簡単に除去
容量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×97 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットです。タイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です。7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです
用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに 寸法(mm)75x115 茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒 内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
1パック(4枚)
649 税込714
当日出荷

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。 成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド 内容量(mL)320mL 液性アルカリ性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷