金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
中学3年力のつり合いと合成・分解
プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付き
セット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)
形状立方体
寸法(mm)各16×16×16
1セット
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の真鍮素材です
材質真鍮
寸法(mm)20×20×20
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
直方体なので手に乗せた時の圧力の違いを体感できる!。同じ体積でも物質により重さが違うことを確認できます。直方体なので、手のひらにのせたときの底面の面積の違いにより手のひらにかかる圧力の違いがあることを体感することができます。プラスチックは塩化ビニールとポリエチレンの2種類をセットし、プラスチックの種類にとって水に浮くものと沈むものがあることが学習できます。
材質鉄・アルミ・塩化ビニル・ポリエチレン・木
寸法(mm)20×40×50
準拠理科小学校3年
1セット(5種類)
¥1,819
税込¥2,001
当日出荷
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。
児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
1セット
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
1個
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなハードケース、アルミボックス。機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。
付属品中仕切り4枚、ショルダーベルト、鍵
材質アルミ
スタンダードなハードケース、アルミアタッシュ。機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。
付属品中仕切り9枚、ショルダーベルト、鍵
材質アルミ
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の銅素材です
材質銅
寸法(mm)20×20×20
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。
児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース、電子てんびん
1セット
¥7,000
税込¥7,700
4日以内出荷
施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
関連キーワード