寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300
材質1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)D155×W155×H30
色茶
内径(Φmm)120
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
1巻(37m)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ長さ(m)7
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質アルミ(N070)
質量(kg)0.4
色ブロンズ
質量(g)400
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)1
温度設定範囲(℃)0~400
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz
温度制御方式PID制御(オートチューニング)
温度設定方式シートキータッチ方式
貼ってはがせるマスキングテープ
人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。
用途マスキングテープ
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)7
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
仕様【側面線】あり
エスコ品番EA628SD-120
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
長さ(mm)300
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。
線径(mm)3.2
長さ(m)10
仕様線芯:2.0mm
トラスコ品番114-2476
材質アルミ・ポリ塩化ビニール被膜
色黒
質量(g)146
番手10
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途工作や各種結束に。
材質アルミ
長さ(m)10
加工しやすいアルミ線。
材質アルミ・着色
質量(kg)0.4
色ブロンズ
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。
刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。
刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。
全長(mm)500
トラスコ品番298-4962
質量(g)1045
切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280
仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付
トラスコ品番298-4971
質量(g)245
寸法d(mm)89
寸法a(mm)280
寸法e(mm)19
刃部硬度HRC58~60
寸法b(mm)45.5
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線5.0
切断能力(Φmm) 銅線12.0
寸法c(mm)14
材質(ボディ)アルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PVC被膜で強度・耐候性アップ
用途工作や各種結束に。
材質アルミ
長さ(m)10
全長(mm)215
トラスコ品番834-5445
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
長さ(m)200
アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
全長(mm)213
トラスコ品番834-5446
質量(g)165
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。
質量(g)200
材質(線材)アルミ
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
用途結束。
色ブロンズ
質量(g)500
材質(線材)アルミ
80gと少量ですので小品盆栽や初心者の方で多くのサイズを揃えたい方に好評です。色は黒褐色になります。盆栽整枝用のアルミ線です。
色黒褐色
質量(g)約80
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.5
導体サイズ(AWG[mm2])24
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付
PoE対応×
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ