カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1巻(37m)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。
高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。
富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック
種類(アルミ合金)5356
寸法D(Φmm)293
寸法d(Φmm)210
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400
材質ステンレス線SUS304
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300
材質1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長さ(mm)400
材質ピアノ線
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
こんなお得な商品も!
針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質アルミ(N070)
質量(kg)0.4
色ブロンズ
質量(g)400
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
サイズ(mm)約200
切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(Φmm)軟鋼線:4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。
寸法(mm)250
角度(°)ハンドル曲がり:15
ハンドル形状曲がり
最大切断能力(mm)軟鉄線:5
こんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。至極の輝きガンメタリックカラーです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)178
最大切断能力(Φmm)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)178
最大切断能力(Φmm)4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。
寸法(mm)250
ハンドル形状ストレート
最大切断能力(mm)軟鉄線:5
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
精悍なブラックボディーです。
アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。
軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線
全長(mm)310
仕様替刃はBCA-250と兼用
トラスコ品番791-9646
材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼
質量(g)480
切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5
切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
1丁
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。
刃先が45°なので根元から切れます。
全長(mm)213
トラスコ品番497-4409
材質スチールニッパー刃、アルミハンドル
質量(g)163
切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
2mmの硬線が切れます。
全長(mm)215
トラスコ品番497-4387
材質スチール直刃、アルミハンドル
質量(g)155
切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。
ハンドル形状曲がり(約15度)
最大切断能力(mm)軟鉄線5
サイズ(mm)250
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番130-9927
セット内容プラスチックボタンワッシャーPK(シロ) 500個
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色白
規格寸法(mm)【全長】32、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所屋内
1セット
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。
用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付け
ハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)
標準揚程(m)1.5
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230
質量(kg)0.29
最大切断能力(Φmm)【HRB80】4
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ