59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付 材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格(UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エスコ品番EA508TM-25 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)250 入数(個)8 胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
3,500 税込3,850
当日出荷

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品 材質アルミ 容量(mL)1000 直径(Φmm)80 高さ(mm)272 質量(g)230 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格 容量(mL)1500 材質SUS 高さ(mm)201 口内径(Φmm)30 胴外径(Φmm)120
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷


MONOVATE(日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格 容量(mL)1500 材質SUS 高さ(mm)201 胴外径(Φmm)120
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷


・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVC タイプ(対応)EM-205 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
対応タイプ:EM-205 危険物の類別非危険物 入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質アルミ タイプ(対応)EM-205 危険物の類別非危険物 数量(個)1
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意) 材質ブリキ 内外面:無地 容量(mL)200 口径(Φmm)34 寸法(Φ×高さH)(mm)55×100 アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
2,426 税込2,669
8日以内出荷

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽 材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


すでにとろみがついている、国産りんご果汁を使用した、やさしい甘さのとろみ付きりんごジュースです。とろみ付き飲料(介護用飲料、嚥下困難者対応飲料)です。既に均質のとろみが付いており、そのままお飲みいただけます。粘度は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の学会分類2013(とろみ)の薄いとろみに対応しております。HOTでもCOLDでも安定した粘度を保ちます。再栓可能なボトル缶を採用しておりますので、小分けにして飲むことができます。常温で18ヶ月保存可能です(光を遮断するアルミ缶を採用しておりますので、安定した粘度を保ちます)。
仕様常温 容量275g 容器 保存環境常温 入数1セット(24個入) 入数(本)24
1セット(275g×24個)
4,698 税込5,074
3日以内出荷

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番139-1512 セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック 材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)500 奥行(mm)330 動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L)(初期流量)300L/時
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ 仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(3.2kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
用途製品重量:80 grams。素材:#304ステンレス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
用途製品重量:85 grams。素材:#304ステンレス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

「12年間の賞味期限」日光・紫外線や酸素を透過しないアルミニウムの素材の特徴を活かしたボトル缶で賞味期限を延長しました。長期間、中身を安全に保管し、備蓄コストや交換の手間の削減、プラスチック使用量の削減に貢献できます。「水の架け橋」ネットワークシステムに加入可能。災害時に加入者同士で支援要請を出して助け合うことができるシステムです。
仕様●内容量: 500mL●ナチュラルミネラルウォーター●取水地:静岡県焼津市田尻●箱サイズ:幅407×奥行269×高さ208mm●賞味期限:お届けする製品ロットの賞味期限は2036年03月です。●保管方法の注意●作業・保管にあたっては周囲の安全にご留意ください。●横積み禁止です。天地面を確認して保管してください。●振動や強い衝撃を避けてください。●潮風や塩分を避けてください。●直射日光に晒さず、屋内で保管してください。●粉塵や高い湿度など、カビの原因となる環境を避けてください。●5-30度の環境での保管を推 アズワン品番65-9137-45
1箱(24本)
5,698 税込6,154
7日以内出荷

フレームはアルミ製で軽くてサビにくい。簡単設置で保管場所をとらないワンタッチ折りたたみ式。
用途落葉や作物の回収や保管、空き缶やペットボトルの分別などに。 幅(mm)500 質量(kg)1.5 シルバー 高さ(mm)900 奥行(mm)530 材質(フレーム)アルミニウム金合 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×100×1040 材質(ボルト)蝶ボルト:ステンレス 商品タイプ本体
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー 付属品スプレーボトル1本 使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MINOURA(箕浦)スライドケージ
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。お好みのポジションに合わせ、上下8段階の高さに装着可能。(上下移動幅7cm)。航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くはるかに軽い重量で同等の強度を確保。直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。取付ボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
材質アルミニウム 直径(Φmm)73 質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立タイプの平袋です。100%ペットボトル再生ネットを使用した環境配慮製品となっております。通常の平袋ネットより約2.5倍の強度があります。丈夫なので長持ちで使いやすいです。
用途ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、容器包装プラスチック類の収集など 材質【ネット】再生ペット樹脂(ペットボトル100%)【重り】PVC
1セット(10台)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホームカットR SK11 動画あり
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。 材質(グリップ)PP 刃厚(mm)約2.3 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)SUS420J2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイメイ藤井リサイクルハサミ
エコ商品
アルミ缶、ペットボトル、竹ひご等が簡単に切れるハサミです。
グリーン購入法適合 幅(mm)100 高さ(mm)200 奥行(mm)11
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

優れた洗浄力で手にやさしい 植物系洗浄成分AG配合。高い洗浄力で、かつ高級アルコール系洗剤並みの低手荒れ性を実現しました。泡切れがよく、手や食器にヌルつきが残りません。 使い切りタイプなので、誰でも簡単に希釈できます 指定の希釈ボトルにぬるま湯または水を入れ、洗剤をパウチ全量入れるだけ。簡単に希釈できます。(6倍希釈でお使いください) 環境保全に配慮した商品設計 従来の18L缶洗剤と比較し、生産から配送、ユーザー様のあらゆる場面で環境に配慮した仕様になっております。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 仕様無香料、無着色、希釈専用、アルミに使用可 トラスコ品番400-5091 タイプ液体
1箱(750mL×4袋)
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ缶など軽量物の運搬におススメです。2点ロープタイプで持ち運びが簡単です。
用途アルミ缶・ペットボトルなど軽量物の運搬用。重機が入れない場所の廃棄物運搬用。 仕様吊り方:2点ロープ 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りロープ:ポリプロピレン(PP) 形状角型 ベージュ 容量350 高さ(mm)930 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)650 投入口寸法(径×高さ)(mm)□650×800 最大充填質量(kg)200 排出口径(Φmm)なし
1セット(10袋)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。
用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。 材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ
1台
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型、1立米タイプ 。底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン 。上部に4つのフタが付いています。
用途使用に適した内容物。紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(kg)2.3 ベージュ 高さ(mm)1000 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750 外径(mm)□1000 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

分別式のゴミ箱に便利な透明タイプのゴミ袋です。 燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、プラスチック、食材パック・・・環境保護が常識の昨今はゴミ分別もどんどん複雑になりつつあります。 そんな細かな分別でも効率よく、たっぷり入るサイズがおススメです。 容量45Lでペットボトルなどかさ張るゴミもまとめて入れられるので、ペットボトルを洗って乾かしておけばニオイを気にすることなく、一気にゴミ出しできます。 またゴミ袋としてだけでなく、引っ越しや大掃除の際の仕分け、押し入れやクローゼット内のお片付けにも重宝します。 日々の暮らしをかしこく過ごす必需品、タテ8cm、ヨコ65cm、厚み.3mmのポリ袋です。
入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800
1セット(10枚)
189 税込208
当日出荷