3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)