325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
219 税込241
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ スパイラルサンプラー専用のT字ハンドルです。採取の際に力を加えることができます。
用途品証・製造・調剤他
1本
53,980 税込59,378
18日以内出荷

T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8080-28
1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ
エコ商品
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)133 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブ
材質(本体)アルミニウム合金 種類T字形 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すりをT型に設置する場合の接続ブラケットです。 種別T字・H字用 材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進医療器(車イス)プッシュボタン式 T字杖
伸縮式で軽量かつ丈夫。 握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に最適。
材質アルミ合金製
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ22×35 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1台
3,598 税込3,958
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)36×48×38 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

寸法(mm)28×38×28 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。 材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム 高さ(mm)720 タイプ基本 奥行(mm)1000 間口(mm)1300
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)22×32×22 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC 質量(kg)約1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455 色温度(K)2700~6500(5パターン) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約900 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否可(5段階調光)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状T字
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)10×14×11 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

日進医療器(車イス)木製T字杖 固定式 TYシリーズ
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
材質(フレーム)アルミ押出形材 グリーン購入法適合
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920 材質(フレーム)アルミ押出形材 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル 増連
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル増連用ダーク。 別売のT字脚大会議テーブル基本(RFTMT-1310DB2)1台と連結して使用できます。 T字脚大会議テーブルは増連天板の追加により、800mm単位でサイズ拡張が可能です。 天板中央には配線ボックスがあり、フリーアドレスにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1000×720 ダークN(ダークⅡ) 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP 質量(kg)約23 耐荷重(kg)約80(天板約40/枚・均等荷重) 付属品スパナ、六角レンチ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブル。天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。 材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム 高さ(mm)720 タイプ連結型 奥行(mm)1000 間口(mm)800
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。 高さ80mmのキャスター付安定脚。※パネル1枚(単立)でのご使用に限ります。 アジャスターや安定脚とは高さが違うため一緒には使用できませんのでご注意ください。
仕様組立品 付属品双輪キャスター2個(内ストッパー付1個) 材質(本体)アルミダイキャスト 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)420×47 サービス分類組立・設置・取付
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ジョインテックス衝立SPX 安定脚(T字型1個入)
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。 高さ35mmの安定脚。 直線上に連結する場合、エンドのパネルに必要です。 パネル1枚(単立)の場合は両サイドにご使用ください。 また、パネル4枚以上を直線上に連結する場合は、パネル2枚毎を目安に中間にも安定脚をご使用ください。
仕様組立品 付属品アジャスター2個 材質(本体)アルミダイキャスト 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)420×47 サービス分類組立・設置・取付
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

幅(mm)2100 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)52.9 高さ(mm)720 奥行(mm)1050 内寸幅(mm)1844 材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) 材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 アジャスターPP樹脂 サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)