49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス 幅(cm)3 耐熱温度(℃)220
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用 粘着力(N/10mm)4.7
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)5.5 粘着力(N/25mm)13.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用 伸度(%)6 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)9.8 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9] 引張強度(N/25mm)540 保持力(分)40℃/落下100 再生材使用使用
1ケース(36巻)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ アズワン品番65-9316-85
1巻
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ アズワン品番65-9316-84
1巻
2,270 税込2,497
翌日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし トラスコ品番367-9250 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻
839 税込923
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー 質量(g)210 粘着剤アクリル系
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)5 引張強度(N/25mm)714 引張強度(N/10mm)274 粘着力(N/25mm)12.5 特性耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ
エコ商品
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
材質基材:アルミ箔+ガラスクロス 厚さ(mm)0.18 シルバー 質量(g)210 長さ(m)30 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のアルミガラスクロステープです。。・ドアトリムなどに施工した制振シートを補強することで、デッドニングの効果を更に高めるアイテムです。。・強力な粘着材でしっかり貼り付け、長時間の使用を実現。。・アルミテープの中でもガラスクロスのテープなので、当製品だけでも制振効果が期待できるだけでなく、断熱・保温効果の補強にもご利用いただけます。
材質アルミニウム・ガラス繊維 厚さ(mm)0.18 質量(g)約175(1個) 外形寸法(mm)15×50 入数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔とガラスクロスの基材で、シリコン粘着剤が使用されたテープです。 軽量で柔軟性がある基材でありながら、引っ張りや引き裂き強度が強く、高い耐熱性を誇ります。
用途熱から保護したり、高音になる場所での固定にご使用頂けます。 トラスコ品番256-5586 アズワン品番65-1950-44
1巻
67,980 税込74,778
翌々日出荷

日東電工アメリカアルミ箔/ガラスクロス重合テープ
エコ商品
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。 材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.173 シルバー 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)0~260 伸び(%)5 粘着力(N/10mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 つやつや無し
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3486 形状ビニールカーテン 幅(mm)95 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.36 シルバー 長さ(m)9.5 アズワン品番64-8743-45
1巻
21,980 税込24,178
7日以内出荷

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3499 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.38 シルバー 長さ(m)1.0 アズワン品番64-8743-46
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3522 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)3.61 シルバー 長さ(m)9.5 アズワン品番64-8743-47
1巻
179,800 税込197,780
7日以内出荷

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm)1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
8,010 税込8,811
当日出荷

ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
7,250 税込7,975
当日出荷