46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 頭部形状ナベ 寸法G(mm)5 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)7
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm)4 材質鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクロ タイプ皿頭 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(41本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(36本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状プラスマイナス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 寸法G(mm)5 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。 適合機種電動ドリル 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)85 ドリル径(Φmm)2.8 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。 使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。 使用温度範囲(℃)-60~250 硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(120個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

71044 充電式バンドソー用のこ刃 アサダ 動画あり
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。 適合充電式バンドソーH60Eco トラスコ品番391-7517 材質コバルトハイス 質量(g)36 山数14/18 適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
1セット(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ アズワン品番64-7754-34
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード 紫外線遮断率(%)70 ハトメ8か所
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ アズワン品番64-7754-35
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 刃先径(Φmm)3.4.5 焼入硬度HRC65±1(刃部) 入数3本
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 焼入硬度HRC65±1(刃部) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵付き取替クレセント ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)鍵付き取替クレセント
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト サイズ【付属ネジ】M4、M5 対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい。5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)