1,636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5170 質量(g)181 質量(g/パック)181
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.08 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 シルバー シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性より強く貼れる 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー、手書き
1冊(5シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材 テープ幅(mm)90 基材アルミ テープ長さ(m)0.3 危険物の類別非危険物
1個
519 税込571
当日出荷

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 粘着剤アクリル系 調質H24
1枚ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ巻物 粘着剤アクリル系 比重約2.72 溶融点(℃)約657 調質H18
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240 耐熱温度(℃)150
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1ケース(100個×5パック)
72,980 税込80,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。 裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
材質アルミニウム・アクリル系接着剤 温度範囲(℃)-80~120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)38
1箱(100枚)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-01
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-02
1箱(2袋×25枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質アルミニウム(厚み50μm) 寸法(mm)10.1×81.2(101)※( )内はタブを含んだ寸法 使用温度範囲(℃)-20~120 滅菌未滅菌 アズワン品番4-4994-03
1箱(300枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

材質アルミニウム(厚み50μm) 寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法 使用温度範囲(℃)-20~120 滅菌滅菌済 アズワン品番4-4994-01
1箱(50枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用) サイズ特大-A穴あき 適合バイアル瓶特大ゴム栓用輸液瓶 高さ(mm)11
1袋
1,098 税込1,208
3日以内出荷

材質アルミニウム(厚み50μm) 寸法(mm)78.3×118.1(128)※( )内はタブを含んだ寸法 使用温度範囲(℃)-20~120 滅菌未滅菌 アズワン品番4-4994-02
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。 A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット(200個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3835-03
1個(100枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質アルミ 適合気密性大 耐熱性あり 不透明
1箱
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3835-04
1セット(4個×100枚)
52,399 税込57,639
5日以内出荷

エスコ品番EA979K-23 材質アルミニウム、ゴム タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

化学耐性に優れています。
仕様本体 材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R)) 容量(mL)100 寸法(Φ×mm)52×95 アズワン品番4-5156-01
1箱(88本)
13,464 税込14,810
当日出荷

1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 特性手で切れる
1セット(10巻)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学合成殺虫成分は不使用 しっかり虫よけ&消臭 本品は蚊を対象とした商品ではありません。虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
用途(1)天面シールをはがした後、キャップを外して、中のアルミシールをはがす。(まれにアルミシールの一部が薄く残ることがあるが、全てはがす) (2)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置く。 種別置き型虫よけ シリーズマモルームエッセンス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×150×88 適合害虫ユスリカ 使用期間約180日(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1個(500g)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)