「アルミスリーブ 1.5」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業吊りテンビン用ワイヤーFSC藤原産業
6,598税込7,258
1セット(2本)ほか
当日出荷
パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
径(Φmm)ワイヤー:12使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
KAISER 4 ゲーミングチェア Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェアAndaseat(アンダシート)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》・独自開発リネンファブリック採用で弾力性&柔軟性&耐久性◎・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート・豊富なカラーバリエーション・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能・135度リクライニングと15度ロッキング・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)33.5耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)キャスターあり材質(キャスター)65mm PUカバーホイール機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)保証期間5年間高さ(cm)128~134適応身長(cm)150~180材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~135°ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
KAISER 4 ゲーミングチェア Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェアAndaseat(アンダシート)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》・独自開発ArteDiPelle(TM)エコレザー採用で、汚れや色褪せ防止、耐久性も◎・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート・豊富なカラーバリエーション・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能・135度リクライニングと15度ロッキング・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)33.5クラウディホワイト耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)キャスターあり材質(キャスター)65mm PUカバーホイール機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)保証期間5年間高さ(cm)128~134適応身長(cm)150~180材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~135°ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
アルミゲート用オプション アルマックスアルミゲート用オプションアルマックス
25,980税込28,578
1本
21日以内出荷
アルミゲート用オプション ステンレスパイプ取付柱は、アルマックスアルミゲート対応型で錆に強いステンレス製の取付柱です。付属のコンクリート用のアンカーボルトは本体打ち込み式のタイプで下穴の開いたコンクリートに打ち込むとテーパー部に沿ってスリーブが膨張しコンクリート下穴の壁に食い込み固定されます。アルマックス社製アルミゲートにはさんで締めるだけの簡単設置です。
用途アルミゲート用オプションに。付属品アンカーボルト×4本寸法(cm)土台:14×14
玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”中村工業
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊りTRUSCO
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷から5日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ナチュラルコアロープ(ナックロック加工) 浪速製綱ナチュラルコアロープ(ナックロック加工)浪速製綱
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
ナチュラルコアロープはしなやか&ハードです。 6×24 O/O A種と比べ約40%以上、6×37 O/O A種と比べ約30%以上の柔らかさを実現しました。 破断力(規格値)では、6×24 O/O A種と同じ規格で製作しており、玉掛索で使用されている制限使用荷重(安全荷重)がそのまま使用できます。 当商品はそんな特許取得ワイヤロープであるナチュラルコアロープを使用し、信頼性の高い耐食性アルミ合金製スリーブ管でアイ圧縮をしたワイヤロープです。 アイ圧縮(ロック加工)は国内で多く用いられている加工方法で、仕上がり時に素線端末部を封じ込めているため、軍手などに引っかからず、安全に使用できるよう工夫しています。
備考ナックロック加工(ロック加工)ロープ径(Φmm)12構成6×(7×7)概算単位質量(kg/m)0.429破断荷重(kN)【最小値】裸S種の場合:71.0、7.24tf断面積(mm2)46.8アイ寸法(mm)200
ねじ深さゲージ SPD 6H-GP アイゼンねじ深さゲージ SPD 6H-GPアイゼン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼンねじ深さゲージ SPD GP2アイゼン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mmアズワン品番64-2252-31
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付TRUSCO
47,980税込52,778
1セット
翌日出荷から9日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
カットワイヤー ステンレス モノタロウカットワイヤー ステンレスモノタロウ(17件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE
バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら)バラケ防止用スリーブ(アルミ)AIOULE(ふじわら)
459税込505
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
KEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子 KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ マルチピン端子KEMET
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay 電解コンデンサ VISHAYVishay 電解コンデンサVISHAY
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
オールレイヤーパウダーサンプラー アイシスオールレイヤーパウダーサンプラーアイシス
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アームアームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)アーム
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプTRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08ロープ径(Φmm)18スリング径(mm)18
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロックTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387
ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCOワイヤロープスリング BタイプTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
メガトン162KIT CHAMELEON FACTORYメガトン162KITCHAMELEON FACTORY
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
オリジナルショートピストン採用のボルトオンボアアップKITです。 ノーマル車ではありえない強力な加速性能/パワー特性になります。 たとえ1ccでも大きな排気量の方が大きなパワーを搾り出せます。 オリジナル製作の大口径61mmのBIGピストンはフリクションを少なくし、さらなるアドバンテージの為にOILリング部の設計にノーマル形状と違う独自の技術ノウハウを投入。 高負荷時のフリクションロスを減らした最新のトレンド「ショートピストン」タイプです。 通勤時などの耐久性重視の観点からオリジナルアルミシリンダーはスリーブ化され、タフな使用にも抜群の耐久性を発揮します。 国内メーカーでは唯一万が一のトラブルのためにオーバーサイズピストン(61.5mm)も同時開発しました。オーバーサイズが有るので絶大な安心感です。 スリーブ式のシリンダーの為、メッキシリンダーでは出来ない再ボーリングが可能ですから、トラブル時には直ぐにオーバーサイズピストン用にボーリングして排気量を大きくして復活させることができます。 長年使い続けてクタクタになったエンジンでもオーバーサイズ化で復活します。 また将来的にオーバーサイズピストン以上にしたい場合でもメーカー専用スリーブKITをお使いいただければ更に大きく(64mm)位までボアを拡大できます。 (この場合はクランクケースの穴も大きく加工する必要があります) メーカーパフォーマンスロングストローククランクと同時装着可能です。 一切の加工なしでクランクと同時に組み込めます。
主な適合車種アドレスV125
リーダーサート(ねじ補修キット) ノガリーダーサート(ねじ補修キット)ノガ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプEJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプEJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
500税込550
1セット(10個)
当日出荷
仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ安全率5倍
アルミスリーブかしめ機 HIT(ヒット)アルミスリーブかしめ機HIT(ヒット)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
アルミスリーブ HIT(ヒット)アルミスリーブHIT(ヒット)(11件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイ材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金タイプA
アルミスリーブかしめ機用替刃 HIT(ヒット)アルミスリーブかしめ機用替刃HIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
用途かしめ機専用替刃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら