3,434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35 取手取手
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グリップは握りやすい形状です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270 質量(g)290 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) 材質(柄部)アルミニウム 耐熱温度(℃)100 材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm)32 付属品ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm)15 パイプ径(Φmm)11 取手ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

除電払いNF-EX 首振りヘッドに装着すれば高所のホコリ取りがらくらく作業できます。
用途除電払いNF-EX 首振りヘッド用伸縮アルミハンドル。 トラスコ品番381-7199 材質アルミ、PE・PP 全長(mm)930~1550 質量(g)230
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 材質(ボルト)スチール
1個
2,522 税込2,774
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
トラスコ品番208-7839 適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD1 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)41 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
寸法(mm)Φ32×1300 耐熱温度(℃)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量タイプの伸縮ハンドル。 高所清掃ツールに取り付けてお使い頂けます。
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ約22/18mm)、グリップ:PE・PP、互換ジョイント:PP 全長(mm)約975~1610 質量(g)250 適合器具プロテック高所用ブラシ首振り(FU690-000X-MB)プロテック高所用除電払い首振り(FU692-000X-MB)プロテック高所用ボードワイパー(MO693-000X-MB)プロテック高所用スネークモップ(DU691-000X-MB)プロテック高所用シルバーワイパーP(WI702-000X-MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム、ポリプロピレン 全長(mm)1500~2780 直径(Φmm)31 耐熱温度(℃)100 シルバー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515 質量(g)600 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷


フロアスウィープ用のハンドルです。
商品タイプハンドル 全長(mm)1448 材質(ハンドル)アルミ トラスコ品番819-4384 質量(kg)0.4
1本
3,192 税込3,511
翌々日出荷

イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1
エコ商品
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
つや消しブラック 材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ 質量(g)68 寸法L(mm)250 寸法U(mm)6 許容荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル高さ(mm)266
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Satto各種ヘッド用のハンドル。 ワンタッチで着脱。対応可能ヘッド:Satto(サット) フローリングワイパー、Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー、Satto(サット) タイルブラシ、Satto(サット) ユニットバスボン、Satto(サット) バススポンジ、Satto(サット) リビング払い、Satto(サット) ブルーム、Satto(サット) ウォータースクイジー。。継柄を減らして長さの調節が可能です。
種別継柄式 材質グリップ:ポリプロピレン、ジョイントパイプ:アルミ合金、ジョイント:ポリアセタール ホワイト 質量(g)165 シリーズSatto(サット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×1015
1本
589 税込648
4日以内出荷

52cmまで短縮できるので、らくらく収納。 使用時は簡単に伸ばすことが出来る「アルミ製清掃ハンドル」です。
用途持ち運びに便利な三つ折り式清掃ハンドル柄。 材質アルミ、ゴム 長さ(mm)520~1300 質量(g)370 寸法(cm)短縮時52、伸長時130
1本
7,498 税込8,248
16日以内出荷


トラスコ品番792-8173 材質工具鋼、アルミ 質量(g)75 適合ブレードATISP20002、ATISP20003、ATISP20004、ATISP20005
1個
699 税込769
翌々日出荷

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

軽くて丈夫!アルミ3段伸縮柄
材質グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/アルミ合金、ジョイント/ポリアセタール 段数3段 伸縮範囲(cm)約52~100
1本
839 税込923
当日出荷

継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A 寸法(mm)1900~3600 質量(g)650 段数2段 高さ(m)(作業)5.1
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A 寸法(mm)600~1200 質量(g)240 段数2段 高さ(m)(作業)2.7
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷