ファスナーを開けると口がパカっと大きく開き中身が取り出しやすいポーチやバッグ等が作れます。
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g
材質アルミ
最大圧力(kPa)900
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル
ひねる所が平らなので開けやすく指にもやさしいタイプです。
接地面に硬質ゴムを使った口金。
木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。
金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。
強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付
材質硬質ゴム+アルミニウム
クラッチバッグやショルダーバッグ、長財布におすすめの文鎮口金です。内側からネジを差し込み、生地と口金を留めるタイプです。こちらの商品はフレーム端が閉じているタイプです。
付属品型紙、紙ひも
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約12×約24×約1
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
差し込みタイプの口金の生地と紙紐を差し込む際に便利です。
白いカバーがあるので金具部分にキズがつきません!綺麗に仕上がります。
寸法(cm)約13
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ノスタルジックなお花たちが集まった、ステキな刺しゅうキットです。微妙な色使いの刺しゅうが作品に奥行を持たせています。図案を写す分量を調節することで、自分に合った難易度で制作できます。
セット内容表・裏布各×1、接着芯×1、玉付き口金×1、紙ヒモ×1、刺しゅう糸×20色、説明書
仕上り寸法(cm)約10×12(縦×横)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
当て布がいらない画期的な商品!
がま口の差し込みタイプ仕上げの押さえるとき、金属部分が傷つかない便利なペンチです。
寸法(縦×横)(cm)約14×横6.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。
アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。
ラチェット機構つきノブを採用。
手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。
ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8
ねじ規格並目
手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
関連キーワード