332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 ナチュラルアルミニウム 表面処理アルマイト 適合ジョイントアウタージョイント、インナージョイント
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なアルミ製伸縮パイプ。伸縮幅616-1007mmで調整可能。ユーザーの身長に合わせたり、階段では縮めて、床清掃では伸ばして使うなどとても便利です。
適合機種BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp 材質アルミ 長さ(mm)615~1007 グレー パイプ径(Φmm)ID 35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

エコ竹の補強用に使用します。・適合サイズ。エコ竹20Φ=太さ15mm。エコ竹22Φ=太さ17.5mm。エコ竹26Φ=太さ21mm。エコ竹30Φ=太さ24mm。エコ竹38Φ=太さ33mm。エコ竹50Φ=太さ44mm。エコ竹63Φ=太さ56mm。エコ竹80Φ=太さ72.5mm
材質アルミニウム
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
130 税込143
当日出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
339,000 税込372,900
28日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様チューブ状 = 丸形長さ = 1m外径 = 1/2インチ厚さ = 16SWG材質グレード = 6063 T6内径 = 0.375インチBSEN 754-5-6063T6. アルミ管. RS Proシリーズのアルミ製の正方形、長方形、丸型のチューブは、優れた仕上げ特性と高い耐腐食性を備えています。. 家具、窓、手すりなどの製造に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,800 税込10,780
7日以内出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
359,000 税込394,900
28日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1パック(5本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ・網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網5メッシュ 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網5メッシュ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網5メッシュ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷

多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633 質量(kg)10.76 電源(V)120
1セット
42,980 税込47,278
翌日出荷

防火設備該当品(第01EG021号) フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ・網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網5メッシュ 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
1個
6,398 税込7,038
30日以内出荷

Parker Transair 6697 シリーズの固定クリップは、圧縮空気硬質アルミパイプに使用します。この固定クリップは直径 16.5 mm で、ポリイミドガラス繊維素材製です。Transair パイプは、これらのアクセサリを使用してのみ吊り下げることができ、パイプの交換に関するほとんどの課題に対応できます取り付けが簡単 軽量 不燃性素材( UL94V-2 準拠)
仕様●アクセサリタイプ:Fixing Clip●パイプ外径1:16.5mm●接続ネジサイズ:M8●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3196 アズワン品番65-7898-63
1袋(15個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5 呼び長さ(mm)600 アズワン品番64-7868-41 パイプ外径(Φmm)75
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-40 パイプ外径(Φmm)70
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9 呼び長さ(mm)350 アズワン品番64-7868-39 パイプ外径(Φmm)65
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.49 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7868-37 パイプ外径(Φmm)40
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.7 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7868-38 パイプ外径(Φmm)55
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷


1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)