25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1セット(2本)
6,740 税込7,414
当日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.08 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質スチール パイプ径(Φmm)内18.5/外22.2 パイプ長(mm)275
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

SP武川社製バーハンドル用トップブリッジ/ハンドルクランプ幅が90mm以下のトップブリッジに適合。ハンドルバーの角度と高さが無段階で調整できるアルミ製ステアリングハンドルパイプです。微調整が可能なので乗車姿勢や車両スタイルに合わせたハンドル位置を得ることができます。多くの国産車に対応するパイプ外径Φ22.2mmとし、SP武川社製バーハンドル用トップブリッジやハンドルクランプ幅が90mm以下の純正トップブリッジに対応。ハンドルバー、ハンドルパイプ共に両端にはデザインにこだわったエンドキャップを付けました。カラーラインナップはハンドルパイプとエンドキャップが同色の4色。(ハンドルバーはシルバー以外、すべてブラックとなります。)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量2.3kgととても軽量で持ち運びにも便利なアルミパイプの折りたたみチェア「DO-100」。 背・座はシンプルに樹脂製。折りたたむときに指をはさみにくいスライド式。 別売りの折りたたみチェア用台車CW-30L(506-138)を使えば37脚まで積載収納できます。
材質背・座:ポリプロピレン、脚:Φ22.2mmアルミパイプ(アルマイト仕上) 機能横連結 機構スライド式折りたたみ機構 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)392×393 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型ものほし台です タオルハンガー16本・専用伸縮竿2本付き、小物からシーツやふとんも干せます アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です 竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです 折りたたんでコンパクトに収納できます 屋外・ベランダ・室内といろいろな場所で使えます
仕様●本体サイズ使用時:幅約226×奥行約74×高さ約120cm●本体サイズ収納時:幅約54×奥行約13×高さ約120cm●本体重量:約7.5kg●材質:アルミパイプΦ25.4/Φ22.2mm、ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ)●かけられる重さ:全体で約30kgまで アズワン品番68-0953-84
1個
14,700 税込16,170
7日以内出荷

仕様キャスター付 材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE 寸法(mm)900(W)×380(D)×1820(H) 質量(kg)5 ベージュ タイプ1連
1台
31,900 税込35,090
当日出荷

仕様キャスター付 材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE 寸法(mm)1810(W)×380(D)×1670(H) 質量(kg)12 ブルー タイプ3連 アズワン品番64-7967-34
1台
57,000 税込62,700
当日出荷