38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷


SUS(エスユーエス)取手 Aタイプ
材質本体:ポリカーポネイト黒、タップ部:黄銅 質量(g)19
1個
199 税込219
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸棒ハンドル モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)28 取手取手
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)取手 Dタイプ
材質取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー) 質量(g)取手D:112、取手レールキャップ:2 表面処理アルマイト
1個
599 税込659
9日以内出荷


アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等 材質/処理(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色 質量(g)56.6 許容荷重(N[kgf])78.5[8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

AFX-2020-4 【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.274 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)101.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様縦書き用 付属品粉受け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装 種類L字脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用) 取扱説明書(2.4MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け1個 種別両面 材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなサスティナブル・スピーカー SMALL TRANSPARENT SPEAKERは、どんな空間にも溶け込むように存在感を消しつつも、そのアート性の高い存在感をはなっています。そして環境問題に本気で向き合った世界初のスピーカーとして世界中から注目を集めています。アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われた強靭な筐体は、永きにわたりあなたのそばを離れることなく、常に最新のデジタル技術に進化し続ける事が可能です。この最も美しく、最も地球に優しいスピーカーは、音源を忠実に再生する事にこだわり抜いた、その名の通り「透明」なサウンドアート作品なのです。デザイン、音質、環境への配慮と、サスティナブルなエレメントを持ち合わせたストックホルム発のSMALL TRANSPARENT SPEAKERは、オーディオに全く新しいテーゼを提唱します。 小さくて透明なスピーカー スモール・トラスペアレント・スピーカーは、細部に至るまで繊細にデザインされています。この製品はアルミニウムフレームと強化ガラスで構成され、各オーディオパーツも含め全てが洗練されています。また、優れたサウンド技術と同じくらい内部パーツがオブジェとなるよう緻充に設計されていて、しかも最新のデジタル技術にオーディオをアップグレードしていくことが可能です。例えば付属のBluetooth5.0チップがアップデートされた場合、そのBluetoothチップのみを交換することができます。また今後開発されていくあらゆる技術にも対応し、スモール・トラスペアレント・スピーカーは時間が経つにつれてされに高性能スピーカーへと進化していくのです。 音にフォーカスする 優れた機能備えた長期にわたって持続する誠実な製品を作る事です。本質的で象徴的な要素にデザインを簡素化しました。スピーカーにとって最も重要な音質と表現としてのデザインにフォーカスしていたいと考えています。 ワイヤレス 今日、多くのハイテク製品はわずか1年ほどで陳腐化していきます。しかし、トランスペアレントスピーカー製品は常にお客様の元で改良されていくのです。このスピーカーにはすぐに使えるBluetoothがペアリングをするだけです。また、スモール・トランスペアレント・スピーカーには、トゥルーワイヤレスペアリングと呼ばれる優れた機能が組み込まれていて、同時に2つのスピーカーで再生できることができます。 モジュール 底面には、さまざまなワイヤレス技術がアップグレードできるコンパートメントが格納されています。Wi-Fi経由のマルチルーム音楽再生をしたい場合は、別売りのAmazon Alexaの「Echo lnput」をお勧めします。「Echo lnput」は、付属の継続ケーブルでスピーカーの底面に接続可能で、セットアップはAlexaによる音声制御機能を通じて行うことも可能です。またスモール・トランスペアレントスピーカーの底面のコンパートメントは、これらのモジュールが完全に隠れるように設計されています。 開梱 美しい外観を保つために、スピーカーを開梱しセットアップ、および設置する時は、付属の綿手袋をご使用下さい。
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ラフアンドロードラフツーリングテント
軽量で雨にも強いアルミ2クロスフレーム仕様で設営も超簡単。翌日に疲れを残さない快適な広い居住スペースを持つツーリングテント。キャンプツーリング用テントで一番大切なのは収納サイズがコンパクトであること。ヘルメットやブーツ、ウェアなど荷物の多いライダーにとって適度に広く快適な居住スペースがあることに加え、説明書を見なくても感覚的に設営できるくらいすべてが簡単であることも大切。また雨の多い日本を旅するキャンパーにはフライと本体底部の防水性やベンチレーションが充実していることも外せません。これらを踏まえた上で、使用する生地やポールの材質にもこだわり、全てをちょうどいいバランスにまとめ上げたのがこの「ラフツーリングテント」。収納袋の長辺50cm以下・総重量3kg以下を実現し、ベテランキャンツーライダーも納得のスペックを持つドーム型ダブルウォールテントは旅のベース基地としてあなたのキャンプツーリングを力強くサポートします。
用途SIZE:310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)。収納SIZE:50x14x13cm。重量:2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)。素材:。フライシート/ポリエステル70D。ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm)。本体上部/ポリエステル。ブレッサブルリップストップ。本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm)。ポール/Φ8.5mm。アルミ合金[付属品]・ポール×2本・アルミペグ×14本・ガイロープ×4本・収納袋 クールグレー
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

幸和製作所シプール
左右連動ブレーキで安心。小回りが利くので毎日のお買い物にぴったり! 左右連動両手ブレーキ 少ない力でも安心! 便利なバッグ付き さっと取り出せる! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:3kg 最大使用者体重:80kg 組立寸法:幅410×奥行525×高さ815~940mm 折りたたみ寸法:幅410×奥行300×高さ865mm 座面寸法:幅260×奥行200×座面高さ470mm バッグ寸法:幅245×奥行105×高さ250mm 前輪サイズ:130mm 後輪サイズ:150mm 重量:3.8kg バッグ容量:約2リットル 使用対象者:自立歩行可能な方
耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)2 質量(kg)3.8 キャスター(前輪)固定、左右45°、360° 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×52.5×81.5~94 前輪(mm)130 後輪(mm)150 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×20×47
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
1台
非課税商品
179,800 税込179,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80 バッグ容量(L)4 質量(kg)2.95 キャスター(前輪)固定 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5 前輪(mm)122 後輪(mm)122 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
1台
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幸和製作所ボクスト
幅広座面でゆったり座れて一休み。ベーシックで使いやすい形。 荷物たっぷり大容量 大容量バッグでお買い物に便利! 幅広座面 幅広なのでゆっくり休憩! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミ塗装仕上げ 最大積載荷重:15kg 最大使用者体重:100kg 折りたたみ寸法:幅480×奥行220×高さ825mm 座面寸法:幅360×奥行270×座面高さ460mm 袋寸法:(前)幅310×奥行320×高さ220mm、(後)幅310×奥行140×高さ190mm 前輪サイズ:150mm 後輪サイズ:170mm バッグ容量:前 約22リットル、後 約8リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ピン) 足元ストッパー サイドストッパー 2wayキャスター 座面折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:850~910mm 3ポジション
耐荷重(kg)100 バッグ容量(L)21+7 質量(kg)5 キャスター(前輪)固定、360° 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×64×85~91 前輪(mm)150 後輪(mm)170 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×27×46
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

緊急時看板が車いすに変わる商品です標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにとってもGOOD高品質な日本製です
用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時は車いすとしてご使用頂けます。 材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応) シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)534×1264
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)