4,463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 サイズ(mm)20×20
1本
259 税込285
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5622 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6063SS-T5 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5703 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番456-5631 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm)(本体)3 風量(m3/min)1 電気容量(A)(AC100V)1 清浄度クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
1台
148,800 税込163,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付 トラスコ品番456-5673 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理) 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

25ミリのアルミフレーム用アダプタ(3mmパネルアダプタAタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
1本
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm)25 アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
1本
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。 トラスコ品番161-3459 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー 長さ(mm)100 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)129 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
409 税込450
3日以内出荷

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1本
699 税込769
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 サイズ(mm)30×30
1本
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
429 税込472
5日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH 材質スチール シルバー 質量(g)30 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
619 税込681
5日以内出荷

溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH 材質スチール シルバー 質量(g)4 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通 材質ポリエチレン 定尺(m)2.5
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール 表面処理3価ユニクロ
1個
24 税込26
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Gクラフトアルミフレーム GC-021
エコ商品
大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。 高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。 またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。 新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。 メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。 ●ネック角度: 24 度 ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。 品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。 品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。 サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm) ●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg) ※タンデム不可 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です) ※スタンドホルダーが必要です。 (スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください) ※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
欠品中

1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH シルバー
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
289 税込318
5日以内出荷

シンプルな型、色なのでメイク直し等に顔を見て部屋に置いてもインテリア感覚を楽しめます。角型です。
シルバー 奥行(mm)10
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR 材質スチール シルバー 質量(g)1 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質スチール シルバー 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH 材質スチール シルバー 質量(g)1 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
69 税込76
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利! 材質アルミ製 幅(mm)約1000 質量(kg)約5.7 高さ(mm)約1100 奥行(mm)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
欠品中

フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE 材質スチール シルバー 質量(g)6 表面処理三価ユニクロメッキ
1個
55 税込61
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027) 規格C種合格品
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ポリエチレン ライトグレー 定尺(m)2.5
1個
389 税込428
5日以内出荷

フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品フォローセットボルト M6X10 適合【部品例】System40フレーム共通 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)64 表面処理亜鉛メッキ
1個
549 税込604
5日以内出荷