冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)10
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
形状T形
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)123×85×25
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート
材質アルミニウム
質量(g)約630
型番ABR-96PLT
耐冷温度(℃)-196
サイズ(mm)123×85×25
アズワン品番2-7744-11
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-74
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-75
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-71
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
材質アルミダイキャスト合金
ユニット形状フランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:丸底チューブ用(25mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-27
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の試験管用(6mm/12/13mm/25mm)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-18
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30min
アズワン品番64-3187-67
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
材質ダイカストアルミニウム
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
表面処理生地
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
アルミブロック部の結露防止用のカバーです。冷却カートリッジで冷却する場合に必要です。
アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付
材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト
寸法(mm)128×25×25
質量(g)78
適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-TR5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン: 46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ