ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
エスコ品番EA440HA-33
1個
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
用途見切り
端の目隠し
ブレス
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
質量(kg)0.8
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
エスコ品番EA440HA-43
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:50×60、t=2
材質スチール・クロームメッキ
付属品ビス2本付
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)6
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:引/PULL●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
アズワン品番65-2305-56
1枚
¥600
税込¥660
当日出荷
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:締切/CLOSED●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
アズワン品番65-2305-57
1枚
¥600
税込¥660
当日出荷
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:押/PUSH●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
アズワン品番65-2305-55
1枚
¥600
税込¥660
当日出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。
ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。
これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに
割れや曲がりから保護します。
強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-12
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)290×61×35
色ブラック
適合範囲(mm)150
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル黒+アルミ特殊加工
仕様テープ付
寸法(mm)60×200×3
表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
幅(mm)800
色ブラック
耐荷重(kg)300
対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます
ぐるぐる回して素早くムラなく羽つきの屋台焼きを作れる
セット内容本体、プレート3種(タコ焼き・タイ焼き・大判焼き)×2、受け皿、日本語取扱説明書
材質本体:ベークライト、プレート3種:アルミ+シリコン加工、受け皿:PP
質量(kg)本体:1.7
質量(g)タコ焼きプレート(2枚):350、タイ焼きプレート(2枚):300、大判焼きプレート(2枚):360
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1,000
寸法(Φmm)【プレート3種】210【受け皿】230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×232×185
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード約700mm
プレート温度(℃)200~240
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル黒+アルミ特殊加工
仕様テープ付
寸法(mm)60×200×3
表示内容管理人室
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)3
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
長さ(mm)450
幅(mm)300
厚さ(mm)3
フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。
M10ネジのウィンカーを取付可能。
腐食耐性に優れたアルミ材を使用しています。
用途バイク用
付属品アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、ナット×6個、カラー×4、ワッシャ×2、リフレクター×1個
材質アルミ
適合車種ゼファー400(89-95)
1セット
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。
M10ネジのウィンカーを取付可能。
腐食耐性に優れたアルミ材を使用しています。
用途バイク用
付属品アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、組み立てボルトセット、リフレクター×1個
材質アルミ
適合車種ゼファー400χ
1セット
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。
切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで)
幅(mm)10~1000(一部の色は910まで)
厚さ(mm)3、アルミ:1.8
質量(kg/m2)2.2
表面両面ポリエステル樹脂
芯材発泡ポリエチレン(黒)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0523。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能
付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書
材質アルミ
色グロスブラック
備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
タイプステルスエアクリーナー
表面処理塗装
関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0599。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能
付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
色グロスブラック
備考高流量フィルターキット(1インチロング)も使用可能
タイプステルスエアクリーナー
表面処理塗装
材質(カバー)アルミ
関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ