24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付 材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格(UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスボトル
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理内外面酸洗浄済み 板厚(mm)1 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本ほか
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろんな場面で使いやすい、コップつきタイプ 「内面フッ素コート」+「本体丸洗いOK」お手入れしやすく、いつでも清潔キープ! 保温・保冷力が高い! 清潔「Ag+ 抗菌加工コップ」 氷が入れやすい!「広口約4cm」
エコマーク認定認定 商品タイプコップ付き エコマーク認定番号10 146 002
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセット
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル 毛丈(mm)45 毛材白豚毛 毛厚(mm)10 刷毛幅(mm)35
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当箱と水筒を一緒に持ち運べるランチバッグ!。下記のランチボックス・ボトルがセットでぴったり入る!。【メーカー適応品番】。P84/仕切り一体型ランチボックス 840ml。PSTB5/ストローボトル 500ml。フロントポケット付き。内側はアルミ蒸着仕様。
材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着 寸法(mm)240×215×100(持ち手除く) デザイントイストーリー、3.4L
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

すでにとろみがついている、国産りんご果汁を使用した、やさしい甘さのとろみ付きりんごジュースです。とろみ付き飲料(介護用飲料、嚥下困難者対応飲料)です。既に均質のとろみが付いており、そのままお飲みいただけます。粘度は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の学会分類2013(とろみ)の薄いとろみに対応しております。HOTでもCOLDでも安定した粘度を保ちます。再栓可能なボトル缶を採用しておりますので、小分けにして飲むことができます。常温で18ヶ月保存可能です(光を遮断するアルミ缶を採用しておりますので、安定した粘度を保ちます)。
仕様常温 容量275g 容器 保存環境常温 入数1セット(24個入) 入数(本)24
1セット(275g×24個)
4,698 税込5,074
3日以内出荷

冷たい物から温かい物まで少ない量ですばやいとろみづけ[とろみ調整食品]どんな食品にも同じ使用量で同じとろみがつきます。
1ケース(12袋×50包)
25,980 税込28,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)