バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金
材質/仕上アルミニウム合金/研磨
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
鉄扉・アルミサッシ用
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
アズワン品番64-7754-33
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
アズワン品番64-7754-34
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
細型ケース(30mm)タイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453
材質SUS304 研磨
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
アズワン品番64-7754-35
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ
ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード