A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
仕様片面保護シート付
材質A1050P
寸法t(mm)1.0
寸法C(mm)10
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質アルミ
色ホワイト
表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンド
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付き
転倒防止の重り付きで安心
仕様本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、底板:アルミ複合板(黒)3mm厚
質量(kg)縦3.2
有効寸法(mm)面板:281×194
対応寸法(mm)A4(297×210)
材質A6N01SS-T5
質量(g)12.2
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)43
寸法C(mm)M6
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)10.6
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)37
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、ワークトップ下に取付
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2460
材質アルミニウム
サビにくいステンレス製!
カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。
スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。
細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断!
頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。
切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。
箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。
切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製フレームのL型タイプの屋外看板です。
本体は大きすぎず、表示面は広いので有効的な情報発信にお役立て下さい。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に
材質本体:アルミ押型材 化研シルバー、コーナー:亜鉛ダイキャスト、面板:アートパネル白
表示内容無地
色(本体)白
1セット(20本)
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
L形・U型などの自由な収納プラン設計が可能です。
材質アルミ
セット内容ジョイント金具×1本ビスL=16×2本
ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。
バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。
全長(mm)約250
形状直刃L型
切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
用途サイン面で告知も出来るので消毒液用スタンドに最適
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(白)5mm厚
質量(kg)3.2
色シルバー
サイズポスター:A4
規格A4縦
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルミシルバー枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。
付属品L型取付金具
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)35
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(黒)5mm厚
質量(kg)3.2
色ブラック
サイズポスター:A4
規格A4縦
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所屋内専用
ポスター寸法(mm)210×297
面板有効寸法(mm)281×194
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アルミブロンズ枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。
付属品L型取付金具
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色ブロンズ
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)35
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。
材質アルミ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
安全性の高いコーナーパーツを使用した、大型サイズのアルミ大型掲示板。
外寸法・高さ(mm)1200
付属品L型取付金具
材質掲示板:EP合板(2類)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)35
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
質量(g)160
1目盛温度は2℃、湿度は5%
温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃
寸法(Φ×mm)156×38
湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。
ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。
棚板の高さ調整が25 mmピッチで行えます。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
取付穴数25
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ
適合チャック10
L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570
シリーズMr.トールマン ダンディ
間口(mm)2900
奥行(mm)2622
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
耐荷重(kg)(床)4560
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)7.6(2.3坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2542
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570
シリーズMr.トールマン ダンディ
間口(mm)2900
奥行(mm)2290
仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。
付属品棚(HT-14W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
耐荷重(kg)(床)3980
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)6.64(2.01坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2120
関連キーワード
1
2
3
次へ