アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
タイプ中和不要
希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。
形状液体
使用工具(擦り洗い)ウエス
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。
トラスコ品番360-4614
材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、
色無色~微白色透明
容量(mL)9980
容量(L)10
容量(kg)10
容量(g)10000
希釈倍率原液~10倍
pH値12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。
トラスコ品番256-0541
材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル
色淡黄色
容量(mL)480
タイプ弱アルカリ性
容量(L)0.48
容量(kg)0.5
容量(g)500
希釈倍率原液使用
縦(mm)65
横(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
排気ガスや雨水による汚れを強力洗浄。いろいろな素材の外壁洗浄に使えます。
泡タイプなので、たれにくく洗浄しやすいです。
用途アルミ製エクステリア製品、シャッター、サイディング、屋外のタイルカベやタイル床に付着した排気ガスや雨水による汚れの洗浄。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(1.2%アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
使用方法(1)ノズル先端を「泡」にきちんと合わせる。(顔に向けて操作しない)(2)約15cm離して汚れに直接スプレーし、スポンジや布でよくこすりとり、水で洗い流すか充分水ぶきする。(3)使用後は必ずノズル先端を「閉」にする。
使用の目安1m2に対して20~30回スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)22~33
1本(500g)
¥889
税込¥978
当日出荷
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。
機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。
タイヤ痕も除去できます。
「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。
環境負荷が非常に低い。
粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体
RoHS指令(10物質対応)対応
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
即効性強力サビ取り剤
高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。
高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。
素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。
アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など
色ガンメタ
対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25
密度1.12(20℃)
使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2
使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等
希釈清水(水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4
特性速乾、サビ止め
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
こんなお得な商品も!

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。
鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー
対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
pH8~10
引火点(℃)なし
粘度63KU(23℃)
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回
不揮発分41%
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)
密度1.12g/ml
鉛筆硬度HB
耐水性240時間 良好(40℃)
使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ
希釈水(水道水または清水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢80
半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
色艶消しブラック
カラーコードなし
対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)約20(20℃)
希釈水(水道水または清水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
塗装間隔約1.5(20℃)
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど
仕様促進耐候性:400時間
使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー
対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル
pH8~10
粘度63KU(23℃)
膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30
使用環境温度(℃)5以上
不揮発分41%
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)
密度1.12g/m2
鉛筆硬度HB
耐水性240時間 良好(40℃)
希釈水(水道水または清水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)
標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)
塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など
使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー
色グレー
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Dry:30~40
使用環境温度(℃)5以上
標準使用量140~180g/m2
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)
密度1.38(20℃)
使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板
希釈清水 (水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分炭酸カルシウム
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。
金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。
アルミの腐食もなし。
環境に配慮した環境テーマ企画商品。
無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。
工場の床面洗浄剤として。
部品等の洗浄に。
危険物の類別非危険物
サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
用途アルミ・銅・金属塗装面などに
成分脂肪属系
RoHS指令(10物質対応)対応
水溶液タイプの万能酸性洗浄剤です。
アルミ表面に影響を与えること無く、腐食、油汚れ、グリース、塵埃を効率的迅速に除去洗浄します。自動車,電車などの金属表面(主にアルミ二ウム表面)の洗浄等に効果を発揮します。又、水とよく混ざりますので、汚れの程度に応じて使い分けが出来ます。
主な用途金属、アルミ
使用方法【通常の汚れの場合】(1)水で3倍位(容量比)までに希釈して下さい。(2)希釈調整したマイクリーン#2500を布等に浸し、拭いて下さい。(3)仕上げに、水に浸した布等で拭き上げて下さい。拭きむらが出来た場合は、上記の作業を繰り返して下さい。【強固な汚れの場合(電車の窓枠など)】(1)原液で使用して下さい。(2)マイクリーン#2500を被洗浄物にハケ、モップなどで塗付するか、スプレー塗布して下さい。又は槽を作りその中に浸漬して下さい。(3)マイクリーン#2500が汚れに浸透するまで、10~15分間放置し、モップ、ブラシ等で緩んだ汚れをこすり落として下さい。汚れが残っているときは再度塗布、浸漬を行って下さい。(4)汚れが除去できたら、水洗して下さい。できれば50℃位の温水が適当です。必ずマイクリーン#2500が乾く前に十分に水洗して下さい。水洗前に乾かしたり、水洗が不十分だと、シミになる事があります。
色無色透明
pH2.3(1%水溶液)
比重1.02±0.01(25℃)
臭気微芳香臭
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
超強力洗浄スプレー 。タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板などの油汚れの洗浄に!。強力分解。室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。手あか・タバコのヤニを落とし、フッ素コートが汚れからガードします。ベタベタ油もガンコな汚れも強力に分解洗浄します。泡タイプで垂れにくい製品です。
用途油汚れの洗浄に。(換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁や床面、タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板など)
成分けい酸塩(5%)、有機溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル 3%)
内容量(g)500
液性アルカリ性
使用量1m2に当たり/30~50回スプレー(24~40g相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フッ素コートが汚れからガードし拭き取り後はサラサラ!。室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。照明器具・アルミサッシ・洗面台などにも!
用途ビニールカベ紙・照明器具・アルミサッシ・ドア・スイッチまわり・洗面台に。
成分界面活性剤(1.7% アルキルグルコシド)、洗浄補助剤
内容量(g)500
液性弱アルカリ性
使用量1m2当たり/13回スプレー(10ml相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。
分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。
現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理
主な用途コンクリート
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下)
セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第三類
危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
危険物の数量0.03kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) WRAS (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331 黄銅ボール弁. 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度 -20 → +60 ° C 、定格圧力 5 bar の危険な液体に使用します ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>用途: ガス、油、水、飲料水 ;/li> ;li>動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) ;/li> ;li>動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ ;/li> ;li>定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ;/li> ;li>ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ;/li> ;li>フルポート ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>24時間100 %シールテスト保証 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
関連キーワード