127,450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。 製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
1パック(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)420
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着タイプのフィルターなので、取り付けが簡単!。
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維 寸法(幅W×奥行D)(mm)約15×15
1袋(6枚)
299 税込329
当日出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エアコンに入り込むホコリや花粉、ニオイをキャッチ!。高いところも取り付けカンタン!。
材質ポリエステル繊維、消臭剤 寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×800
1袋(2枚)
499 税込549
当日出荷

レンジフードの油煙をキャッチ! レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620 仕様徳用10枚、浅・深型兼用 付属品着脱テープ8枚 材質難燃性不織布
1袋(10枚)
459 税込505
当日出荷

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
シルバー 材質硬質アルミ材 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単組立方式にリニューアル! アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。 材質アルミニウム ブラウン(表面塗装) 耐荷重(kg)約200(片足側:約100) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
1本
特価
61 税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重約100kg 仕様肩吊ひも付き 材質床部/帆布 幅×長さ(mm)540×2040
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クーラーバッグ アルミ製 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。 材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン (本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷