38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製スノコ エム・あい 動画あり
エム・あいアルミ製スノコ
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスノコ 20 エム・あい 動画あり
エム・あいアルミスノコ 20
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。 材質アルミ
1枚
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台(作業用踏台) エム・あい 動画あり
衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷

抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。 グレー 材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工 カスタマイズ可
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm)53~225 奥行D(mm)700~1800 アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm)700~1260 サービス分類オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷

荷受商品の一時置きなど地面に直接置きたくないときに便利です。
材質本体/ポリスチレン、スベリ止め/スチレン系エラストマー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなクッション性で食器を落とした時の衝撃をやわらげる!クッション素材が食器の落下時等の衝撃をやわらげます。シンクにキズがつくのを防ぎます 。水を吸いにくく衛生的です。
材質アルミ蒸着ポリエステル、ポリエチレン 寸法(cm)約48×30×厚さ0.8
1枚
319 税込351
5日以内出荷

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごくかるキャリー アルミスノコ 20 エム・あい 動画あり
スノコは、静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。ごくかるキャリーは、アルマイト処理済みのアルミアングルとSUS304製のキャスター金具とキャスターのみで組み立てるシンプルな構造大変丈夫、こちらも廃棄時には分解してリサイクルが可能です。
用途アルミ製のスノコに台車が付いているので、荷台としての移動がラクにでき、ストッパー付キャスターなのでそのままの保管にも便利にご利用頂けます。 材質スノコ:アルミ ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み) キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色は落ち着いたダークブラウン。アルミ製でサビにくく軽くて丈夫。雨風に強く耐久性が高い
用途段差を解消できるアルミステップ。玄関でベランダでご使用になれます。フラワースタンドとしても最適 材質アルミ合金製 耐荷重(kg)約100
1台ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約48
1本
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに 材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂 厚さ(mm)50 質量(g)770 幅×長さ(mm)297×444 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 128 075
1個
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。 桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。 用途に合わせてさまざまな使い方ができます。 ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘 ナチュラル
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミ、スノコ:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+140 商品タイプバット+フタ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560 規格NO.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

YSカラースノコの端に取り付けるキャップ。
材質ポリエチレン
1枚
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庭先での夕涼やくつろぎのスペースに! 耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。 脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。 ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。 フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
1台ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷

散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。 使用圧力(MPa)0.5 金具町野式
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-2944-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
45,400 税込49,940
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。背もたれ付きです。姿勢が安定します。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3500 耐荷重(kg)100 表面処理パイプ部:エポキシ塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755 座面高さ(mm)約390~490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アイリスオーヤマ木調シャワーチェア
おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面パッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2500 耐荷重(kg)100 表面処理パイプ部:エポキシ塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×490 座面高さ(mm)約390~490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5 槽容量(L)約1.3 仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz 材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)1271×159×185 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)170×100×80 定格消費電力(W)40±(20%) 電源コード3Pインレット式 タイマー設定0.5分~30分 総務省型式指定第 AU-17014号 振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型 高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75 定格使用時間(分)30
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェックスコトリウム350-2
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。 下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。 横向きに止まるのでいつでも視線が合う。 底トレイ+スノコでお掃除簡単。 底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。 天面オープンでお手入れしやすい。 ロック付きで安心。 エサ入れ、水入れ付き。 カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木 アズワン品番68-1404-90
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シナノ製作所ウサギ飼育ケージ
ウサギ飼育ケージです。 汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台 アズワン品番68-0759-67
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)